onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングルonsemi
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングルonsemi
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングルonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ABUonsemi
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングルonsemi
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングルonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, KSP2907ATAonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403TFRonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ATAonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403TAonsemi
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングルonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5550TFRonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N4401TFonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N4401TARonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551TAonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551TFonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220onsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.5Vonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT4403LT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT4401LT1Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET600 V 7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT2222LT1Gonsemi
onsemi 整流ダイオード, 10mA, 7V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 600mVonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551LT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551LT3Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, SMMBT2907ALT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, SMMBT4401LT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, PZT2222AT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT2907ALT3Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT4401LT3Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT2222AWT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT2907ALT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT4403LT3Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET600 V 20 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 7V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 600mVonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LM2931AT-5.0Gonsemi
onsemi Nチャンネル IGBT 650 V 120 A, 3-Pin TO-3PN シングルonsemi
onsemi 整流ダイオード, シリーズ, 120mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリアonsemi