カテゴリ
- 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(286)
- Festo(65)
- IDEC(和泉電気)(40)
- KOA(219)
- MAZDA(マツダ)(1,477)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- SMC(240)
- エスコ(1,371)
- スバル(144)
- トヨタ(378)
- ニッサン(247)
- ノーブランド(75)
- ホンダ(342)
- ミツビシ(235)
- 三菱ふそう(76)
- 京セラ(78)
- 新ダイワ(69)
- 日東工業(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)

onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mW
onsemi¥319税込¥3511袋(20個)3日以内出荷標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 2.5V 表面実装 500 mW
onsemi¥319税込¥3511袋(20個)3日以内出荷標準ツェナー電圧 = 2.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30Ω。最大逆漏れ電流 = 100μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 225 mW
onsemi¥839税込¥9231セット(200個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 225 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。最大ツェナーインピーダンス = 29Ω。最大逆漏れ電流 = 50μA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 500 mW
onsemi¥17,980税込¥19,7781セット(5000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 7Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 500 mW
onsemi¥679税込¥7471袋(200個)欠品中標準ツェナー電圧 = 6.8V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 5Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mW
onsemi¥989税込¥1,0881袋(200個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 17Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 500 mW
onsemi¥999税込¥1,0991袋(200個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 28Ω。最大逆漏れ電流 = 25μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW
onsemi¥29,980税込¥32,9781セット(10000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 17Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 225 mW
onsemi¥1,198税込¥1,3181セット(200個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 7.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 225 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。最大ツェナーインピーダンス = 6Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 8.2V スルーホール 500 mW
onsemi¥699税込¥7691袋(200個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 8.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 8Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW
onsemi¥18,980税込¥20,8781セット(5000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 4.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 19Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 500 mW
onsemi¥829税込¥9121袋(200個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 3.9V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 23Ω。最大逆漏れ電流 = 10μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mW
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(200個)欠品中標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 17Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.3V スルーホール 500 mW
onsemi¥999税込¥1,0991袋(200個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 4.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 22Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 500 mW
onsemi¥999税込¥1,0991袋(200個)欠品中標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 500 mW
onsemi¥999税込¥1,0991袋(200個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 10V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 17Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mW
onsemi¥19,980税込¥21,9781袋(5000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 1600 Ω @ 0.25 mA, 17 Ω @ 20 mA。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。標準電圧温度係数 = ±0.03%/℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW
onsemi¥17,980税込¥19,7781袋(5000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 4.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 19 Ω @ 20 mA, 1900 Ω @ 0.25 mA。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。標準電圧温度係数 = ±0.03%/℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 500 mW
onsemi¥17,980税込¥19,7781袋(5000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 6.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 1000 Ω @ 0.25 mA, 7 Ω @ 20 mA。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。標準電圧温度係数 = 0.04%/℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mW
onsemi¥9,698税込¥10,6681セット(3000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 11V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 22Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Min = -55 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 250mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 510mV
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-523●最大連続 順方向電流 : 250mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 510mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.3V 表面実装 500 mW
onsemi¥9,998税込¥10,9981セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 20mA●最大ツェナーインピーダンス : 22Ω●最大逆漏れ電流 : 5μA●寸法 : 2.69×1.6×1.12mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mW
onsemi¥10,980税込¥12,0781セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 20mA●最大ツェナーインピーダンス : 17Ω●最大逆漏れ電流 : 3μA●寸法 : 2.69×1.6×1.12mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 225 mW
onsemi¥759税込¥8351セット(200個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 3.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 225 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。最大ツェナーインピーダンス = 24Ω。最大逆漏れ電流 = 15μA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 225 mW
onsemi¥999税込¥1,0991セット(200個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 10V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 225 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。最大ツェナーインピーダンス = 17Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 500 mW
onsemi¥18,980税込¥20,8781セット(5000個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 7.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 6Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW
onsemi¥279税込¥3071袋(25個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 17Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 300 mW
onsemi¥7,798税込¥8,5781セット(3000個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 2.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30Ω。最大逆漏れ電流 = 75μA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 500 mW
onsemi¥469税込¥5161袋(100個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 7.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 500 Ω @ 0.25 mA, 6 Ω @ 20 mA。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。標準電圧温度係数 = 0.058%/℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 300 mW
onsemi¥369税込¥4061袋(25個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 9.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 10Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 500 mW
onsemi¥1,198税込¥1,3181袋(250個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30 Ω @ 20 mA, 600 Ω @ 0.25 mA。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。標準電圧温度係数 = 0.07%/℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 500 mW
onsemi¥11,980税込¥13,1781セット(3000個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 3.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 24Ω。最大逆漏れ電流 = 15μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Min = -55 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mW
onsemi¥339税込¥3731袋(20個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 4.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 19Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 6V 表面実装 500 mW
onsemi¥319税込¥3511袋(20個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 7Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア 525mV
onsemi¥729税込¥8021セット(50個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大連続 順方向電流 = 100mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 525mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1A。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 10A, 35V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) ショットキーバリア 550mV
onsemi¥899税込¥9891袋(10個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 35V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 550mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 10A●メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら