onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 500 mW
標準ツェナー電圧 = 7.5V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 500 Ω @ 0.25 mA, 6 Ω @ 20 mA
最大逆漏れ電流 = 3μA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
標準電圧温度係数 = 0.058%/℃
ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ






















