カテゴリ

  • 制御機器(660)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(17)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(314)
  • INAX(LIXIL)(3,032)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,716)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](695)
  • MAZDA(マツダ)(451)
  • ParkerTAIYO(351)
  • RS PRO(615)
  • SMC(4,135)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](348)
  • VISHAY(1,202)
  • エスコ(366)
  • エレコム(346)
  • テクノフレックス(326)
  • ニッサン(1,458)
  • ホンダ(1,721)
  • メディアカバーマーケット(1,054)
  • レイ・アウト(350)
  • 三菱ふそう(574)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(649)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
660件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 150V スルーホール, 2-Pin DO-204AH シリコンジャンクション 650mV onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 150V スルーホール, 2-Pin DO-204AH シリコンジャンクション 650mV

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.91ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)650ピーク逆繰返し電圧(V)150ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4ピーク逆回復時間(ns)120最大連続順方向電流(mA)200
  • onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23 onsemi

    onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23

    onsemi
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    管理数 = 1。ウォッチドッグタイマー = なし。パワーフェイル検出 = なし。出力ドライバ = アクティブ ロー, プッシュプル。実装タイプ = 表面実装ms。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。最大リセット閾値電圧 = 4.1V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Min = -40 ℃V。マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3.04, マイクロプロセッサ電圧モニター, 3-Pin SOT-23 onsemi

    onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3.04, マイクロプロセッサ電圧モニター, 3-Pin SOT-23

    onsemi
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●電圧管理タイプ : マイクロプロセッサ電圧モニター●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 3.11V●最小リセット閾値電圧 : 3.04●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●最大リセット閾値電圧 : 4.9V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃VRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23 onsemi

    onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23

    onsemi
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 11.9V, NZL6V8AXV3T1G onsemi

    onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 11.9V, NZL6V8AXV3T1G

    onsemi
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 11.9V●最小ブレークダウン電圧 : 6.46V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●最大逆スタンドオフ電圧 : 4.5V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 73W●最大ピークパルス電流 : 6.7A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1μA●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1G onsemi

    onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1G

    onsemi
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 10.1V●最小ブレークダウン電圧 : 5.32V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●最大逆スタンドオフ電圧 : 3V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 50W●最大ピークパルス電流 : 4.8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 1.7mm●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATA

    onsemi
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    当日出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V

    onsemi
    ¥859税込¥945
    1袋(50個)
    欠品中
    ダイオード構成 シングル。1チップ当たりのエレメント数 1。パッケージタイプ DO-41。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。ピン数 2V。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃。高さ 5.2mm。寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm。直径 2.7mm。ON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V

    onsemi
    ¥729税込¥802
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    ダイオード構成 シングル。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-41。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 1.1V。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃。高さ 5.2mm。寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm。直径 2.7mm。ON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5G

    onsemi
    ¥729税込¥802
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 10.5V。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.3W。最大ピークパルス電流 = 10.5A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 0.65mm。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mW

    onsemi
    ¥319税込¥351
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi LEDドライバ IC, 20mA, 460mW, PWM 調光 2-Pin SOD-123 onsemi

    onsemi LEDドライバ IC, 20mA, 460mW, PWM 調光 2-Pin SOD-123

    onsemi
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    出力電流 = 20mA。入力電圧 = 45 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 460mW。用途 = AC照明パネル、車載照明、チャンネル文字、装飾照明、標識照明、スイッチコンタクトウェッティング。パッケージタイプ = SOD-123。ピン数 = 2。出力電圧 Max = 7.5V。先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1V onsemi

    onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1V

    onsemi
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。高さ = 9.5mm。寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mm。直径 = 5.3mm。メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 2.5V 表面実装 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 2.5V 表面実装 500 mW

    onsemi
    ¥319税込¥351
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 2.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30Ω。最大逆漏れ電流 = 100μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ABU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ABU

    onsemi
    ¥249税込¥274
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝送 = CMOS。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC25005 onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC25005

    onsemi
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 29 x 29 x 11.23mm。高さ = 11.23mm。UL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    ¥939税込¥1,033
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 158ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
  • onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 1 W

    onsemi
    ¥949税込¥1,044
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 76mA。最大ツェナーインピーダンス = 10Ω。最大逆漏れ電流 = 100μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTA

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 150 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551TA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551TA

    onsemi
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2000個)
    6日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 80。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA

    onsemi
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 120, 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA

    onsemi
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -25 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 120, 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V。最大動作周波数 = 200 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃。小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, PN2907ATA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, PN2907ATA

    onsemi
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -800 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33740TA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33740TA

    onsemi
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 800 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TA

    onsemi
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 300 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 50。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, BC640TA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, BC640TA

    onsemi
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBTA56LT1G onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBTA56LT1G

    onsemi
    ¥829税込¥912
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 4 V。最大動作周波数 = 50 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100 onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100

    onsemi
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 6 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。自動車規格 = AEC-Q100
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝送 = 双方向。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    論理回路 = FXL。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MicroPak。ピン数 = 10。寸法 = 2.1 x 1.6 x 0.5mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝播遅延テスト条件 = 15pF。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.1 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧コントローラ, 電力変換, 10-Pin DFN onsemi

    onsemi 電圧コントローラ, 電力変換, 10-Pin DFN

    onsemi
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    コントロールタイプ = 電力変換。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 1 MHz。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DFN。ピン数 = 10。寸法 = 3 x 3 x 0.95mm。入力電圧 Max = 18 V。動作温度 Max = +150 ℃。出力電圧 Max = 16.2 V。入力電圧 Min = 9 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    論理回路 = FXMA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = UMLP。ピン数 = 8。寸法 = 1.4 x 1.2 x 0.525mm。低レベル出力電流 Max = 50mA。高レベル出力電流 Max = -50mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.65 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥359税込¥395
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    論理回路 = FXMA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = UMLP。ピン数 = 12。ロジックタイプ = 電圧 レベルトランスレータmm。低レベル出力電流 Max = 50mA。高レベル出力電流 Max = -50mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.65 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi HCT バスバッファ, 14ピン SOIC onsemi

    onsemi HCT バスバッファ, 14ピン SOIC

    onsemi
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HCT。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -25mA。低レベル出力電流 Max = 25mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 16 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。74VHCTファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルトランスレータ onsemi onsemi

    電圧レベルトランスレータ onsemi

    onsemi
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = ACT。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。出力タイプ = 3ステート。寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = 24mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作温度 Min = -40 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥599税込¥659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    論理回路 = FXMA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DQFN。ピン数 = 20。寸法 = 4.5 x 2.5 x 0.75mm。低レベル出力電流 Max = 50mA。高レベル出力電流 Max = -50mA。伝播遅延テスト条件 = 15pF。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.65 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    論理回路 = FXLA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DQFN。ピン数 = 20。寸法 = 4.5 x 2.5 x 0.75mm。低レベル出力電流 Max = 50mA。高レベル出力電流 Max = -50mA。伝播遅延テスト条件 = 15pF。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.1 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    論理回路 = FLXH。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MLP。ピン数 = 24。寸法 = 4.5 x 3.5 x 0.75mm。低レベル出力電流 Max = 12 (Port B) mA, 24 (Port A) mA。高レベル出力電流 Max = -24 mA, -14mA。伝送 = 双方向。動作供給電圧 Max = 3.6 Vns。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.1 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20 ns @ 15 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。幅 = 4mm
    RoHS指令(10物質対応)対応