onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL117Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25VMonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35TVMonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35SMonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N38Monsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32SMonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi ツェナーダイオード 8.2V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 3A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.2Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 高電圧 整流ダイオード, 3A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.2Vonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 950mVonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649onsemi
onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1Vonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, NZT660onsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, FZT790Aonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 225 mWonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
onsemi 回復整流器 整流ダイオード, 3A, 200V スルーホール, 2-Pin アキシャルリード型 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.3V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 0.3 → 3.5 V, 10-Pin, NCP51200MNTXGonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
onsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー 900mVonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 9.1V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8.7V, MMBZ6V2ALT1Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, KSD2012GTUonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, KSC5027OTUonsemi