カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(1)
- Adafruit(75)
- ASUS(エイスース)(37)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- INFINEON(28)
- M5Stack(91)
- MICROCHIP(526)
- RS PRO(20)
- Seeed Studio(103)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(21)
- SMC(16)
- SPARKFUN(82)
- STMicro(154)
- キョーリン(38)
- コガネイ(182)
- サンドビック(18)
- スイッチサイエンス(23)
- ビット・トレード・ワン(20)
- マースジャパンリミテッド(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「c2i」の検索結果
特価
関連キーワード

onsemi, EEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥76,980税込¥84,6781セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 2kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = TSOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 5。構成 = 256 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 2.9 x 1.6 x 0.9mm。自動車規格 = AEC-Q100年。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 k x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3 x 4. 4x 0.9mm。ワード数 = 4096ns。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 k x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。自動車規格 = AEC-Q100年。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 16kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = UDFN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 2 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8。寸法 = 3.05 x 2.05 x 0.5mm。ワード数 = 2k。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 1MB シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥179税込¥1971個7日以内出荷仕様●メモリサイズ : 1MB●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 128 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●最大ランダムアクセス時間 : 400ns●EEPROMシリアルI2C●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = UDFN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 k x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3.05 x 2.05 x 0.5mm。ワード数 = 4096ns。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 8Kns。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥999税込¥1,0991袋(20個)8日以内出荷メモリサイズ = 8kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 1 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 1Kns。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥999税込¥1,0991袋(10個)8日以内出荷メモリサイズ = 128kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 16 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 16Kμs。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥97,980税込¥107,7781セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 4kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 512 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm。ワード数 = 512nsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥259,800税込¥285,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ : 512kbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : UDFN-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)8日以内出荷仕様●メモリサイズ : 8kbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 1 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.7 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 4. 4x 0.9mm●データ保持 : 100年RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)8日以内出荷メモリサイズ = 4kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 512 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 512nsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, I/Oエキスパンダ 8, I2C UMLP FXL6408UMX
onsemi¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷I/Oチャンネル数 = 8。インターフェース = I2C。ピン数 = 16。パッケージタイプ = UMLP。クロック周波数 = 400kHz。実装タイプ = 表面実装。最大供給電圧 = 3.6 V。最小供給電圧 = 1.65 V。Fairchild Semiconductor シリアル入出力ペリフェラルRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 温度センサ IC, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin TDFN
onsemi¥299,800税込¥329,7801セット(4000個)7日以内出荷センサ機能 = 温度。出力タイプ = デジタル。インターフェースタイプ = シリアル-I2C, SMBus。精度 = ±1℃。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。動作温度範囲 = -20 → +125 ° C。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Max = 3.3 V。パッケージタイプ = TDFN。長さ = 3.1mm。高さ = 0.75mm。幅 = 2.1mm。寸法 = 3.1 x 2.1 x 0.75mm。CAT34TS02温度センサ、EEPROM搭載. 2 KbのEEPROMメモリ搭載のCAT34TS02温度センサは、デスクトップ / ノートブックコンピュータ、ゲームコンソール、そして熱管理を必要とするあらゆる用途に最適です。. 特長: SMBus/I2Cシリアルインターフェイス 低電力CMOS技術 JEDEC JC42.4準拠 使用温度範囲: -20 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 温度センサ IC, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC
onsemi¥1,998税込¥2,1981セット(25個)8日以内出荷仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : デジタル●インターフェースタイプ : シリアル-I2C, SMBus●精度 : ±1℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●パッケージタイプ : SOIC●長さ : 5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●NCT75温度センサ. NCT75シリーズの温度センサは●オンチップADCを使用して温度測定値をデジタル形式に変換します。 用途にはサーモスタット制御●熱管理及び熱保護●バッテリ管理●オフィス電子機器●電子テスト装置などがあります。. 特長: 2線シリアルインターフェイス シャットダウンモード 温度超過インジケータ 電圧範囲: 3 → 5.5 V 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 256kbit AEC-Q100
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(25個)8日以内出荷仕様●メモリサイズ : 256kbit●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 32 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年●Standard ● Fast ●及び Fast-Plus I2C プロトコルをサポートしています 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 64バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護はメモリ全体に適用されます I2C バス入力( SCL 及び SDA )上のシュミットトリガとノイズ抑制フィルタ 低電力 CMOS テクノロジー プログラム / 消去回数: 1 ● 000 ● 000 回 100 年間のデータ保持 業務用温度範囲 工業用及び拡張温度範囲 PDIP ● SOIC ● TSSOP ● MSOP 8 リード及び TDFN ● UDFN 8 パッドパッケージです 鉛フリー●ハロゲンフリー / BFR フリーです 用途 警報システム オーディオプレーヤー 自動車システム ケーブルモデム CDRW ( CDRW ) 携帯電話 コードレス電話 CRT/LCD モニタ デジタルスチルカメラ DRAM モジュール DVDプレーヤー グラフィックカード ハードディスクドライブ 健康メーター 産業用制御 インターネット電話の受話器 メモリモジュール ノートPC パソコン プリンタ セットトップボックス スマートフォン TV 通信 双方向無線機 ビデオゲーム ビデオテープレコーダー 自動販売機RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら