onsemi 温度センサ IC, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin TDFN

onsemi 温度センサ IC, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin TDFN - onsemi

センサ機能 = 温度
出力タイプ = デジタル
インターフェースタイプ = シリアル-I2C, SMBus
精度 = ±1℃
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
動作温度範囲 = -20 → +125 ° C
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Max = 3.3 V
パッケージタイプ = TDFN
長さ = 3.1mm
高さ = 0.75mm
幅 = 2.1mm
寸法 = 3.1 x 2.1 x 0.75mm
CAT34TS02温度センサ、EEPROM搭載. 2 KbのEEPROMメモリ搭載のCAT34TS02温度センサは、デスクトップ / ノートブックコンピュータ、ゲームコンソール、そして熱管理を必要とするあらゆる用途に最適です。. 特長: SMBus/I2Cシリアルインターフェイス 低電力CMOS技術 JEDEC JC42.4準拠 使用温度範囲: -20 → +125 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81411857CAT34TS02VP2GT4C
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする