カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • 黒田精工(1,344)
  • SMC(1,006)
  • Vivotek(34)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(27)
  • イトーキ(14)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • carrozzeria(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11)
  • サンキン(10)
  • 三菱電機(9)
  • NAC(長堀工業)(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • MV AGUSTA(7)
  • TRUSCO(6)
  • 泉精器製作所(5)
  • タンガロイ(5)
  • スバル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cns」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC onsemionsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIConsemi
109,800税込120,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
最大スイッチング周波数 = 250 kHz出力電圧 = 5.1 V出力電流 = 1 Aコントロール方法 = 電流降下時間 = 150nsパッケージタイプ = SOICnsピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.5mmPWM コントローラタイプ = 電流モードmm幅 = 4mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 36 VAC-DCオフラインコントローラ、UCシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173TVM onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173TVMonsemi
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 2μsシリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173Monsemi
479税込527
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172Monsemi
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms最大電流変換率 = 125%最小電流伝送率 = 63%シリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172SR2Monsemi
719税込791
1セット(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 125%標準降下時間 = 2μsシリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173SM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173SMonsemi
1,598税込1,758
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様CNY17XM 、 CNY17FXM 、 MOC810XM デバイスは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと NPN フォトトランジスタをデュアルインラインパッケージにまとめた製品です。高 BVCEO : 70 V 以上( CNY17XM 、 CNY17FXM 、 MOC8106M ) 厳密に一致した電流伝達率( CTR ) ユニット間のバラツキを最小化します 選択したグループの現在の転送率 超低結合静電容量と、チップ対ピン 6 ベース接続がなく、最小ノイズサセプタンス( CNY17FXM 、 MOC810チャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.65最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)200絶縁電圧(kVrms)4.17最小電流伝送率(%)100
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173TVM onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173TVMonsemi
599税込659
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間1μs標準降下時間2μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.65最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)200絶縁電圧(V)7500 ac
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172Monsemi
559税込615
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:1.25●最小電流伝送率:0.63チャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージPDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.65最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17F4M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17F4Monsemi
1,698税込1,868
1箱(25個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間6μs標準降下時間24μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.65最大入力電流(mA)60絶縁電圧(V)7500 ac
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172SR2Monsemi
719税込791
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間1μs標準降下時間2μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.65最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)125絶縁電圧(V)7500 ac
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173Monsemi
479税込527
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:2●最小電流伝送率:1チャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージPDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.65最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173SM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173SMonsemi
36,980税込40,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SMT最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 4.17 kVrms最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = CNY
RoHS指令(10物質対応)対応
cn釘特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら