カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • ALBA(アルバ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • CKD(3)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • KSフィルター(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • NAKANO(9)
  • omron(オムロン)(2)
  • SMC(21)
  • SPJR(4)
  • TOSO(2)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • アイネックス(3)
  • イスカル(3)
  • ニッサン(3)
  • ホンダ(6)
  • 東京精密(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2mc」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi ラッチ, 16-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC259ADR2G onsemi

    onsemi ラッチ, 16-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC259ADR2G

    onsemi
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : HC●ラッチモード : アドレス可能●ラッチエレメント : Dタイプ●ビット数 : 8bit●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●セット/リセット : Yes●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 10mm●幅 : 4mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.15V, 低下電圧 検出器, 8-Pin SOIC onsemi

    onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.15V, 低下電圧 検出器, 8-Pin SOIC

    onsemi
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    電圧管理タイプ = 低下電圧 検出器。管理数 = 1。最大リセット閾値電圧 = 4.45V。最小リセット閾値電圧 = 4.15V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 10 V。動作温度 Max = +125 ℃。マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.5V, 低下電圧 検出器, 8-Pin SOIC onsemi

    onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.5V, 低下電圧 検出器, 8-Pin SOIC

    onsemi
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット(2500個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812CD2TR4G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812CD2TR4G

    onsemi
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 48 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●高さ : 30.02mm●長さ : 10.24mm●MC7812リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは● MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには●外部コンポーネントは不要で●内部に熱過負荷保護と電流制限●安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで●外部機器の電圧及び電流を調整できます。RoHS指令(10物質対応)対応