カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • 三菱ふそう(16)
  • プロトティップ(13)
  • SAMTEC(7)
  • サンワサプライ(6)
  • ダイキン工業(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • フロウエル(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • コフロック(4)
  • アラム(3)
  • Ampco(3)
  • タカノ(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • タンガロイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • フジトク(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-10-4」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi ラッチ, 16-Pin デコーダ 表面実装 MC74AC259DG onsemi

    onsemi ラッチ, 16-Pin デコーダ 表面実装 MC74AC259DG

    onsemi
    2,798税込3,078
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ラッチモード = アドレス可能。ラッチエレメント = デコーダ。ビット数 = 8bit。出力タイプ = 差動。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。セット/リセット = マスターリセット。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 10mm。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, 74 onsemi

    onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, 74

    onsemi
    2,498税込2,748
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74AC バッファ 非反転, 14ピン SOIC onsemi

    onsemi 74AC バッファ 非反転, 14ピン SOIC

    onsemi
    3,398税込3,738
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74AC。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = あり。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ACT バッファ 非反転, 14ピン SOIC onsemi

    onsemi ACT バッファ 非反転, 14ピン SOIC

    onsemi
    2,998税込3,298
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    論理回路 = ACT。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 24mA。低レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDG onsemi

    onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDG

    onsemi
    2,798税込3,078
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.75mm。動作温度 Min = -55 ℃。MC14051B 、 MC14052B 、および MC14053B アナログマルチプレクサは、デジタル制御のアナログスイッチです。MC14051B は、 SP8T ソリッドステートスイッチ、 MC14052B DP4T 、および MC14053B トリプル SPDT を効果的に実装しています。3 つのデバイスはすべて、低オンインピーダンスと非常に低いオフ漏洩電流を特長としています。完全な供給電圧範囲までのアナログ信号を制御できます。制御入力のトリプルダイオード保護 スイッチ機能はブレークビフォアメイクです 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc アナログ電圧範囲( VDD - VEE ) = 3.0 → 18 V (注意): VEE< は VSS にする必要があります 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/sqrt.Cycle, f< = 1.0 kHz 標準 CD4051 、 CD4052 、および CD4053 のピン間交換 4PDT スイッチについては、 MC14551B を参照してください 低 RON の場合は、 HC4051 、 HC4052 、または HC4053 高速 CMOS デバイスを使用します 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, 74 onsemi

    onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, 74

    onsemi
    2,798税込3,078
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコーダ onsemi, 16ピン SOIC onsemi

    デコーダ onsemi, 16ピン SOIC

    onsemi
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDG onsemi

    onsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDG

    onsemi
    2,298税込2,528
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : バッファ●インバータ●入力タイプ : CMOS●1チップ当たりのエレメント数 : 6●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 120ns●高レベル出力電流 Max : -4.7mA●低レベル出力電流 Max : 30mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●MC14049UB 六角インバータバッファは● 1 つのモノリシック構造に MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスが組み込まれています。この相補型 MOS デバイスは●低消費電力と高ノイズ耐性が求められる一次的用途を見つけます。このデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用したロジックレベル変換を提供します。 入力信号の高レベル VIH は●ロジックレベル変換のための VDD 供給電圧を超えることができます。 2 つの TTL DTL DTL 負荷は●デバイスを CMOS/TTL DTL コンバータとして使用する場合に駆動できます VDD : 5.0 V ● VOL 0.4 V IOL 3.2 mA です。ピン 13 とピン 16 はこのデバイスの内部で接続されていないため●これらの端子への接続は回路の動作に影響しません。高ソース電流及びシンク電流 高 - 低レベルコンバータ 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V VIN は VDD を超えることがあります 全入力の ESD 保護が向上しています 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ ヘキサインバータ / バッファ シングルエンド MC14049BDR2G onsemi

    onsemi インバータ ヘキサインバータ / バッファ シングルエンド MC14049BDR2G

    onsemi
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : ヘキサインバータ / バッファ●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 140ns●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 18 Vmm●幅 : 4mm●MC14049B ヘキサインバータ / バッファおよび MC14050B 非反転ヘキサバッファは●単一モノリシック構造の MOS P チャネルおよび N チャネル拡張モードデバイスで構成されます。これらの補完的な MOS デバイスは●低消費電力や高ノイズ耐性が求められる場合に●主に使用されます。これらのデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用してロジックレベル変換を行います。 入力信号の高レベル (VIH) は●ロジックレベル変換用の VDD 供給電圧を超えることができます。デバイスを CMOS から TTL/DTL へのコンバータとして使用する場合● 2 つの TTL/DTL 負荷を駆動でき<>ます (VDD : 5.0V ● VOL : 0.4V ● IOL : 3.2mA) 。ソースおよびシンク電流が高い 高レベルから低レベルへのコンバータ 供給電圧範囲 : 3.0V ~ 18V すべての入力の ESD 保護を強化RoHS指令(10物質対応)対応