カテゴリ
- 切削工具(45)
- メカニカル部品(17)
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 科学研究・開発用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 建築金物(3)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(44)
- SMC(19)
- SOURIAU(9)
- 千代田通商(8)
- シンコー(5)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
- Bourdon(4)
- アズワン(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- TRUSCO(2)
- 前澤化成工業(2)
- 三愛科学(2)
- イスカル(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- フジトク(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 南電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ut-10-0」の検索結果

Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ
フジトク¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
PTFE試料分解容器
三愛科学¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。耐圧(MPa)15
PTFE 試料分解容器
三愛科学¥23,980税込¥26,3781個当日出荷汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。種別HU-100用PTFE試料容器100mL材質内筒/PTFE(特殊成形)容量(mL)100耐圧(MPa)15最高使用温度(℃)230
トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き
アズワン¥8,790税込¥9,6691個当日出荷Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。材質ステンレス(SUS316)タイプファンタービン(ボス付き)翼径(mm)Φ100アズワン品番1-5505-19
ユニオンティ
千代田通商¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状ユニオンティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ステンレス作業台
シンコー¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷から5日以内出荷作業台用オプションキャスターです。軸の根本までしっかり支柱にねじ込んでください。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
ステンレスラック
シンコー¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷から20日以内出荷ラック用オプションキャスターです。軸の根本までしっかり支柱にねじ込んでください。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラックねじ径M20 P2.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
ブランシュ レジャーシート90×160cm
CAPTAIN STAG¥599税込¥6591枚翌々日出荷未使用時は折りたたんでコンパクトに収納。材質本体表地:OPPフィルム、本体内面:PE発泡ウレタンアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレン寸法(mm)900×1600質量(g)190
ブランシュ クッションシート50×50cm
CAPTAIN STAG¥249税込¥2741枚翌々日出荷小さくたためて、クッション付でお尻が痛くなりにくい。材質本体表地:OPPフィルム、本体内面:PE発泡ウレタンアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレン形状角寸法(mm)500×500質量(g)40
ユニオンティHタイプ
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。用途溶接治具等の配管。形状ユニオンティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から63日以内出荷外径(Φmm)60光源LED
スピードコントローラ(エルボ形)
TRUSCO¥799~税込¥879~1個翌々日出荷低流量域の速度制御を容易に行えます。PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。新型ロックリンで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。材質樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、金属部品:黄銅、ロックリング:SUS、ガイド・バックリング:亜鉛ダイガスト適合チューブ外径(Φmm)10制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0~0.9本体ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
チップ CCMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-SU
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-LU
住友電工ハードメタル¥4,198税込¥4,6181箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-NSU
住友電工ハードメタル¥5,698税込¥6,2681箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ CNMG-SU
住友電工ハードメタル¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷から8日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-SU
住友電工ハードメタル¥5,698税込¥6,2681箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNGG-NSU
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面