カテゴリ

  • 農業機械(32)
  • トラック純正部品(20)
  • 制御機器(18)
  • バイク部品(12)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-10-3」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • 銅版 光

    銅版

    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ工業)

    シグナルマグネットキャッチ SMC型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
    用途扉の開閉検知など付属品吸着板、バックプレート材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき高さ(mm)11.2材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF) フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF)

    フジトク
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ペレマット WAKI(和気産業)

    ペレマット

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
    用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。材質クロロプレンゴム
  • メイルコネクター アラム

    メイルコネクター

    アラム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • ドライブロックバス用試験管濃縮ノズル アズワン

    ドライブロックバス用試験管濃縮ノズル

    アズワン
    92,900税込102,190
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    適合本体ドライブロックバス(EB-303専用)付属バルブロック付流量調整バルブノズル外径(Φmm)1.5ノズル内径(Φmm)1.1
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途にご使用いただけます。
    用途機械などRoHS指令(10物質対応)対応
  • メロディクスカード店舗向け TOA

    メロディクスカード店舗向け

    TOA
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス・店舗・一般向け
    トラスコ品番448-5327質量(kg)0.01
  • 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業

    銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa

    マルエム産業
    759税込835
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手形状ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • CFRP用バリレスドリル 三洋工具

    CFRP用バリレスドリル

    三洋工具
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
    材質超硬K10適合材CFRP
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • パラマウントメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パラマウントメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • チャッキバルブ  SMC 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMC 10K

    イシザキ
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ナイロンコート 10K ストレート
    仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装型式10K型材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイト塗膜厚(μm)内面:300以上バルブ種類チャッキバルブ
  • 防爆両口45度メガネレンチ Ampco

    防爆両口45度メガネレンチ

    Ampco
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • 両口45度メガネレンチ Ampco

    両口45度メガネレンチ

    Ampco
    33,980税込37,378
    1丁
    3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
  • シグナルマグネットキャッチSMC型 LAMP(スガツネ工業)

    シグナルマグネットキャッチSMC型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    付属品吸着板、バックプレート材質ポリカーボネート(PC)幅(mm)11.2厚さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブジョイント 三商

    PFAチューブジョイント

    三商
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    アラムロック®;はPTFE・PFAチューブ等を接続する確実なチューブジョイントです。確実なロックで高品質、しかも安価。アラムロック®;専用溝切カッターにてチューブに溝をつくり、そこにフェルールをはめ、アラムロック®;本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。実用新案登録第3062049号。
  • PFA メイルコネクター (アラムロック) ケニス

    PFA メイルコネクター (アラムロック)

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    材質PFA
  • コロりんマイクロ 三機工業

    コロりんマイクロ

    三機工業(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
    用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結ジャンパー線 MAC8(マックエイト)

    連結ジャンパー線

    MAC8(マックエイト)
    359税込395
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
    定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
  • M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコ

    M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本

    エスコ
    435税込479
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-1030頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • 表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット テンパール工業

    表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット

    テンパール工業
    1,198税込1,318
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類表面形端子カバー[配線用遮断器][漏電遮断器]
  • M10x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコ

    M10x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本

    エスコ
    435税込479
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-1035頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC タンガロイ

    ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
  • ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。本品はS45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    付属品吸着板、バックプレート
  • アルミモバイルケース 摂津金属工業

    アルミモバイルケース

    摂津金属工業
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
    材質アルミシルバー
  • アルミモバイルケース 摂津金属工業

    アルミモバイルケース

    摂津金属工業
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    軽量かつ高強度、美麗で高級感あふれたアルミ製ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCガンドリル タンガロイ

    MCガンドリル

    タンガロイ
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質G2F
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC010)CROSSMEMBER NO3 三菱ふそう

    (MC010)CROSSMEMBER NO3

    三菱ふそう
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC010)MEMBER NO3 三菱ふそう

    (MC010)MEMBER NO3

    三菱ふそう
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    材質ポリカーボネート(PC)ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMC型差圧計 岡野製作所

    DMC型差圧計

    岡野製作所
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。
    付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付)電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10精度0.3%FS ±1digアナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • スイツチ,ハンドル 3 1MC-83963-10 YAMAHA(ヤマハ)

    スイツチ,ハンドル 3 1MC-83963-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カバ-,クランクケ-ス 3 1MC-15431-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,クランクケ-ス 3 1MC-15431-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷