カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(18)
  • MICROCHIP(7)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • SMC(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • アズワン(7)
  • イスカル(9)
  • カーメックス(8)
  • コフロック(13)
  • プロトティップ(7)
  • ホンダ(22)
  • メディアカバーマーケット(129)
  • 三菱ふそう(163)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(16)
  • 呉竹(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc0020」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADTG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADTG

    onsemi
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : トランシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 35mA●低レベル出力電流 Max : -35mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165ns●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min : -0.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は●データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり● I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは●データが A から B ●または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 GatesRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADWG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADWG

    onsemi
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = トランシーバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 35mA。低レベル出力電流 Max = -35mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = -0.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は、標準 CMOS 出力と互換性があり、プルアップ抵抗器を備え、 LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は、データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり、 I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは、データが A から B 、または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS 、 NMOS 、 TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 Gates
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC373DWG onsemi

    onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC373DWG

    onsemi
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ラッチモード = 透明。ラッチエレメント = Dタイプ。ビット数 = 8bit。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。高さ = 2.4mm。長さ = 12.95mm。幅 = 7.6mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC573ADTG onsemi

    onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC573ADTG

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : HC●ラッチモード : 透明●ラッチエレメント : Dタイプ●ビット数 : 8bit●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●高さ : 1.05mm●長さ : 6.6mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC573DWG onsemi

    onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC573DWG

    onsemi
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : AC●ラッチモード : 透明●ラッチエレメント : Dタイプ●ビット数 : 8bit●出力タイプ : 3ステート●極性 : 反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●高さ : 2.4mm●長さ : 12.95mm●動作供給電圧 Min : 2 Vmm●MC74ACファミリ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC244ADTG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC244ADTG

    onsemi
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74ACT573DWG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74ACT573DWG

    onsemi
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : ACT●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 12 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.4 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74VHCT244ADWRG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74VHCT244ADWRG

    onsemi
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : HCT●ロジックタイプ : バッファ●インターフェース : バスバッファIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -8mA●低レベル出力電流 Max : 8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 10.5 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74VHCTファミリ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADTG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADTG

    onsemi
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWG

    onsemi
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。回路数 = 8。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:9, MC74HCT541ADWG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:9, MC74HCT541ADWG

    onsemi
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HCT。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 9。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 6mA。低レベル出力電流 Max = 6mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 38 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G

    onsemi
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HC。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ, 非反転バッファ。回路数 = 1。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120ns。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 10pF
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジックレベルトランスレータ onsemi onsemi

    ロジックレベルトランスレータ onsemi

    onsemi
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 8。ロジックタイプ = トランスレータmm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -3mA。伝播遅延テスト条件 = 20pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.1 ns @ 20 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 3.6 V。動作温度 Min = -40 ℃。MC100EPT26 は、 1 : 2 ファンアウト差動 LVPECL-LVTTL トランスレータです。LVPECL (正の ECL )レベルは +3.3V のみが使用されており、アースが必要です。EPT26 は、小型 8 リード SOIC パッケージと 1 : 2 ファンアウト設計で、密にパックされた基板で信号の低スキュー複製を必要とする用途に最適です。VBB 出力により、 EPT26 をシングルエンド入力モードで使用することができます。このモードでは、 VBB 出力は非反転バッファの場合は D0bar 入力に、反転バッファの場合は D0 入力に結び付けられます。使用する場合は、 0.01 uF のコンデンサを使用して VBB ピンをアースにバイパスする必要があります。標準伝搬遅延: 1.4 ns 最大周波数>: 275 MHz (標準 100 シリーズは温度補償付きです 動作範囲: VCC = 3.0 → 3.6 V ( GND = 0 V 入力のデフォルト状態を開きます 入力の安全クランプ 24 mA TTL 出力 Q 出力は、入力がオープンまたは VEE VBB 出力の場合、デフォルトで LOW になります
    RoHS指令(10物質対応)対応