onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3Gonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BDTGonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ABTGonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BDTGonsemi
電圧レベルトランスレータ onsemionsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC7912BTGonsemi
onsemi ツェナーダイオード 8.2V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFNonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTGonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CTGonsemi
onsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 500 mWonsemi
ロジックレベルトランスレータ onsemionsemi
onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, MC14070BDGonsemi
電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100onsemi
onsemi ツェナーダイオード 9.1V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LP2950CDT-3.3Gonsemi
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269DT-3.3Gonsemi
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LM2931DT-5.0Gonsemi
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 10 A, 3-Pin TO-220onsemi
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 4 A, 3-Pin DPAK (TO-252)onsemi
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, BSS123Lonsemi
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, MC7824BTGonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.3V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815ACTGonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BTGonsemi