カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- CKD(1)
- EXEDY(1)
- KMEW(ケイミュー)(1)
- LITEC (ライテック)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Modes(1)
- MURATA(村田製作所)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ケナメタル(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ホンダ(9)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

onsemi シグナルフィルタ表面実装 NUF6401MNシリーズ 3000MHz3mm-40℃+85℃はんだパッド3 x 1.35 x 1mm
onsemi¥77,980税込¥85,7781セット(3000個)7日以内出荷シリーズ = NUF6401MN。実装タイプ = 表面実装。動作周波数 = 3000MHz。終端スタイル = はんだパッド。寸法 = 3 x 1.35 x 1mm。奥行き = 1.35mm。高さ = 1mm。長さ = 3mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。EMIフィルタアレイ、ESD保護搭載. EMI / RFIノイズを抑制するために設計されたワイヤレス用途向けの統合フィルタアレイです。 最大15 kVのESDサージに対応するESD保護を含むRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら