onsemi シグナルフィルタ表面実装 NUF6401MNシリーズ 3000MHz3mm-40℃+85℃はんだパッド3 x 1.35 x 1mm
シリーズ = NUF6401MN
実装タイプ = 表面実装
動作周波数 = 3000MHz
終端スタイル = はんだパッド
寸法 = 3 x 1.35 x 1mm
奥行き = 1.35mm
高さ = 1mm
長さ = 3mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
EMIフィルタアレイ、ESD保護搭載. EMI / RFIノイズを抑制するために設計されたワイヤレス用途向けの統合フィルタアレイです。 最大15 kVのESDサージに対応するESD保護を含む
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















