カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • brembo(3)
  • Canon(6)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • NAKANO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • RS PRO(5)
  • TRUSCO(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • イチグチ(4)
  • イノック(5)
  • オークラ輸送機(2)
  • ブリストワ(6)
  • 京セラ(2)
  • 北港化成(7)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf150」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, NSVMMBTH10LT1G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, NSVMMBTH10LT1G

    onsemi
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 225 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 25 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. RFバイホーラトランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, MCH4020-TL-H onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, MCH4020-TL-H

    onsemi
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 150 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 8 V。パッケージタイプ = MCPH。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 400 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 15 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 2 V。最大動作周波数 = 1 GHz。ピン数 = 4。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. RFバイホーラトランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 4 mA, MMBTH10LT1G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 4 mA, MMBTH10LT1G

    onsemi
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 4 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 225 mW。最小DC電流ゲイン = 60, 120。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. RFバイホーラトランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin ケース 59-10 onsemi

    onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin ケース 59-10

    onsemi
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = ケース 59-10。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 300ns。直径 = 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。アキシャルリード、高速回復整流器は、 DC 電源、インバータ、コンバータ、超音波システム、チョッパー、低 RF 干渉、フリーホイーリングダイオードなどの特殊な用途向けに設計されています。完全な高速リカバリ整流器ライン(標準リカバリ時間: 150 ナノ秒)で、 250 kHz までの周波数で高効率を実現しますケース:エポキシ、成形 重量:約 0.4 グラム 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 1 袋 1000 個入りのビニール袋で出荷されます。 極性:極性バンドでカソードを表示 マーキング: 1N4933 、 1N4934 、 1N4935 、 1N4936 、 1N4937
    RoHS指令(10物質対応)対応