onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, MCH4020-TL-H
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 150 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 8 V
パッケージタイプ = MCPH
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 400 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 15 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 2 V
最大動作周波数 = 1 GHz
ピン数 = 4
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. RFバイホーラトランジスタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















