onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, NSV1C201MZ4T1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, SBCP56-10T1Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649onsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1Gonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 760 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 16V, DF3A6.8FUT1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EET1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5235T1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN2233T1Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, FZT790Aonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, NZT660onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649onsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンアノード, 100mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75) シリコンジャンクション 1.2Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mVonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 100V, シリーズ,エレメント数 2 SC-70, 3-Pinonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mVonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 715mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5214T1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5213T1Gonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, デュアルコモンアノード, 200mA 表面実装, 3-Pin SC-75 AEC-Q101onsemi