onsemi ツェナーダイオード 4.3V 表面実装 1.5 Wonsemi¥68,980税込¥75,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 4.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.5 Wパッケージタイプ = ケース 403Dツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 2テスト電流 = 87.2mA最大ツェナーインピーダンス = 500Ω最大逆漏れ電流 = 2.5μA寸法 = 4.57 x 2.92 x 2mm動作温度 Min = -65 ℃Vツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor