onsemi 74VHC バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOPonsemi
onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74onsemi
onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
onsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOPonsemi
onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.9 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピンonsemi
onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin TSSOPonsemi
onsemi LSTTL バッファ 非反転, 14ピン TSSOPonsemi
onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74onsemi
onsemi シフト レジスタ HCTシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 74onsemi
onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOPonsemi
onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 16ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOPonsemi
onsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOPonsemi
onsemi LCX バッファ, 6ピン TSOPonsemi
onsemi 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin TSOP ショットキーダイオード 1Vonsemi
onsemi シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin TSSOP 1 74onsemi
onsemi ECLシリーズ フリップフロップ 表面実装 ±3 → ±5.5 V, 8-Pin TSSOPonsemi
onsemi LCX バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
onsemi マルチプレクサ 表面実装 TSSOP, 16-Pin, 74onsemi
onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin TSSOPonsemi
onsemi LEDドライバ IC, 1.6A, PWM 調光 24-Pin TSSOPonsemi
onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 51V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 17V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 39V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 62V 表面実装 225 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 33V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 1.8V 表面実装 500 mWonsemi