カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(56)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,919)
  • オフィスサプライ(2)
  • 測定・測量用品(208)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 自動車用品(2)
  • 自転車用品(3,897)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(75)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • オーハウス
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(394)
  • 以上(422)
  • 以上(425)
  • 以上(427)
価格
  • 1,500円以下(2,048)
  • 1,500-10,000円(2,595)
  • 10,000-50,000円(1,825)
  • 50,000-100,000円(581)
  • 100,000円以上(228)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)3SワイヤーSHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途シフト用
インナーエンドキャップ SHIMANO(シマノ)インナーエンドキャップSHIMANO(シマノ)(35件のレビュー)
289税込318
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質アルミ
Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
タイプ2フィンガータイプ
3Sグリップラバー丈 SHIMANO(シマノ)3Sグリップラバー丈SHIMANO(シマノ)(73件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合3Sブラックアズワン品番64-9565-90
ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
変速シフトレバー SHIMANO(シマノ)変速シフトレバーSHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
変速シフトレバー
左右区別右側用
シフトインナーケーブル SHIMANO(シマノ)シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
349税込384
1個
欠品中
ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールリテーナー(1/4″×7) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナー(1/4″×7)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9570-40
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28T SHIMANO(シマノ)MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28TSHIMANO(シマノ)(26件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9596-31
鋼球(1/4″)18個 SHIMANO(シマノ)鋼球(1/4″)18個SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
グリスホールキャップ SHIMANO(シマノ)グリスホールキャップSHIMANO(シマノ)(20件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップブラックアズワン品番64-9566-31
リアディレイラー SS 正爪 SHIMANO(シマノ)リアディレイラー SS 正爪SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シルバー
シングルフリーホイール SHIMANO(シマノ)シングルフリーホイールSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シマノSF-1200シリーズ
エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C3000シリーズオーハウス
30,980税込34,078
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール種類台はかり出力N/A電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)表示文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ通信方式不要表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
ベルクランクカバー 固定ボルト付 SHIMANO(シマノ)ベルクランクカバー 固定ボルト付SHIMANO(シマノ)(54件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
グレーアズワン品番64-9565-65
レンジャー3000卓上型はかり オーハウスレンジャー3000卓上型はかりオーハウス(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×225通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算バッテリー稼動時間約110時間表示部赤色LED表示(高さ:40mm)安定時間(秒)1以内(代表値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2仕様表示部保護カバー:別売範囲風袋:最大ひょう量まで保護等級該当なし単位計量:グラム、キログラムディスプレイLED表示使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間ひょう量単位kg
ブレーキケーブル調整ボルト&ナット SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブル調整ボルト&ナットSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
プレート SHIMANO(シマノ)プレートSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シングルスピード対応チェーン CN-N×10 1/2"×1/8" SHIMANO(シマノ)シングルスピード対応チェーン CN-N×10 1/2"×1/8"SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114Lタイプエンドピン付スピードタイプシングルアズワン品番64-9594-83
[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
949税込1,044
1組(2個)
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
MTB用ブレーキインナーケーブル SHIMANO(シマノ)MTB用ブレーキインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2050ケーブル種類インナーケーブル
シフトケーブル前後セット SHIMANO(シマノ)シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
ブラケットカバー ST-5700 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-5700 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入り SHIMANO(シマノ)R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入りSHIMANO(シマノ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クランク取付け工具 SHIMANO(シマノ)クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)コッタレスクランク専用工具SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用します。
アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
ST-R8000 ブラケットカバーペア SHIMANO(シマノ)ST-R8000 ブラケットカバーペアSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ACPWH12 スポークプロテクター 28H ロー最大:32T-34T SHIMANO(シマノ)ACPWH12 スポークプロテクター 28H ロー最大:32T-34TSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
SL-7S10 グリップ SHIMANO(シマノ)SL-7S10 グリップSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
429税込472
1個
欠品中
ボールリテーナーJ(7/32″×8) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナーJ(7/32″×8)SHIMANO(シマノ)(10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
アズワン品番64-9566-73
テンション & ガイドプーリーセット SHIMANO(シマノ)テンション & ガイドプーリーセットSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
アズワン品番64-9602-08
左防水キャップ SHIMANO(シマノ)左防水キャップSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
HGチェーン 116L 6・7・8速用 SHIMANO(シマノ)HGチェーン 116L 6・7・8速用SHIMANO(シマノ)(87件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個サイズ116L質量(g)324
ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
999税込1,099
1組(2個)
当日出荷
用途Vブレーキ用ブレーキ種類Vブレーキブレーキ部/ブラック、金具部/シルバーアズワン品番64-9565-04純正品番Y8BM9810A
コネクティングピン 6~8段用 SHIMANO(シマノ)コネクティングピン 6~8段用SHIMANO(シマノ)(22件のレビュー)
769税込846
1袋(3個)
欠品中
ブラック
...