薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ)
速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に
角度調整が可能(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ
電源3極電源(標準付属)
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
傾斜角度(°)0~15
各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。
仕様回転軌道/3mm
付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット
寸法(mm)248×260×132
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)室温+4~100
振盪数(min-1[r.p.m])300~3000
使用環境温度(℃)5~35
アズワン品番64-0975-21
タイマー1分~99時間59分
振盪方式ロータリー式
使用環境湿度(%)80以下
1個
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
シングル偏心ドライブ採用
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
速度校正モードを搭載しており、再校正可能
付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)
材質トレイ:アルミ
ストローク(mm)19
許容荷重(kg)最大:6.8
電源3極電源(標準付属)
精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm
制御デジタル
寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6
回転速度(min-1[r.p.m])20~300
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
通信出力RS232C(標準装備)
アズワン品番64-0974-51
タイマー1秒~160時間
1台
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
サンプル培養に適したインキュベーターシェーカーで、最大4つの標準またはディープウェルプレートをセットできます。 温度・速度・時間がLEDで個別に表示され、一目で確認できます。 タイマーは残り時間がゼロになった時にアラーム音を鳴らしたり、自動的に電源をオフにすることができます。
仕様回転軌道/3mm
寸法(mm)279×432×197
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)室温+5~65
振盪数(min-1[r.p.m])100~1200
使用環境温度(℃)5~40
アズワン品番64-0975-24
タイマー1秒~160時間
振盪方式ロータリー式
振盪台寸法(mm)197×279
使用環境湿度(%)80以下
許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
1個
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能
外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの
確認が可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm
付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット
電源3極電源(標準付属)
精度速度:±2%
寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9
回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時)
動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし
許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2
周囲温度(℃)-10~65
アズワン品番64-0975-25
タイマー1秒~160時間
1台
¥749,800
税込¥824,780
91日以内出荷
マイクロプロセッサ制御により、動作中でも傾斜角度を0~15°の範囲で簡単に調整できます。 高精度速度制御により1rpmまでの低速動作が可能です。
寸法(mm)254×425×140
電源(V)AC100(50/60Hz)
精度速度/±1rpm
振盪数(min-1[r.p.m])1~50
使用環境温度(℃)-10~60
アズワン品番64-0974-48
タイマー1秒~160時間
振盪方式シーソー式
振盪台寸法(mm)254×324
傾斜角度(°)0~15
使用環境湿度(%)80RH以下
許容質量(kg)最大4.5
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
CO2インキュベーターなどの極限環境下での使用のため設計されたシェーカーです。 Accu-Drive振動システムにより優れた速度制御・精度および耐久性を実現しており、荷重が変化しても振動速度を維持します。 リボンケーブル接続のリモコンにより、インキュベーター内に置いたシェーカーの設定を管理できます。リモコンはマグネットでインキュベーターや実験台などに取り付けられます。 RS-232C接続によりデータの保存とシェーカーの制御が行えます。
仕様回転軌道/19mm
材質トレイ/アルミニウム
寸法(mm)シェーカー/355×294×149、リモコン/356×150×112
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)約1.7
精度振盪/±1rpm(~100rpm)、設定値の±1%(100rpm~)
振盪数(min-1[r.p.m])15~500
インターフェースRS-232C
トレイサイズ330×279mm
アズワン品番64-0974-43
振盪方式ロータリー式
許容質量(kg)最大16
1個
¥639,800
税込¥703,780
93日以内出荷
フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス
高速加熱、冷却および高速シェーキング能力
内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能
加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能
パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け)
ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる
クールタッチハウジング
回転速度(min-1[r.p.m])300~3000
精度速度:±2%
タイマー1分~99時間59分
冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分
寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7
動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし
通信出力USBホスト(標準装備)
付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー
電源3極電源(標準付属)
速度および時間をLEDでデジタル表示します。 最大4つのマイクロプレートを固定できます。
仕様回転軌道/3mm
付属品滑り止めゴムマット
寸法(mm)254×413×102
電源(V)AC100(50/60Hz)
精度速度/±2%
振盪数(min-1[r.p.m])100~1200
アズワン品番64-0974-42
タイマー1秒~160時間
振盪方式ロータリー式
振盪台寸法(mm)197×279
許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
1個
¥169,800
税込¥186,780
12日以内出荷
装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m
特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
速度校正モードを搭載しており、再校正可能
仕様軌道:19mm
付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:16
電源3極電源(標準付属)
精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm
制御デジタル
寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2
回転速度(min-1[r.p.m])15~500
動作環境-10~60℃、最大相対湿度100%
通信出力RS232C(標準装備)
アズワン品番64-0974-43
タイマー1秒~160時間
1台
¥639,800
税込¥703,780
91日以内出荷
薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:3.6
電源3極電源(標準付属)
寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:19mm
付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:16
電源3極電源(標準付属)
寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能
外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm
材質トレイ:アルミ
電源3極電源(標準付属)
精度速度:±2%
寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7
回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし
許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2
周囲温度(℃)+5~65
タイマー1秒~160時間
オーハウスThermal/Thermal冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJP
オーハウスThermal/Thermal冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
薄型設計
最大で4つのマイクロプレートまたは2つのマイクロチューブラックを設定可能
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:3mm
材質トレイ:アルミ
電源3極電源(標準付属)
精度速度:±2%
制御デジタル
寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:41.3×25.4×10.2
回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2
アズワン品番64-0974-42
タイマー1秒~160時間
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)9.5×41.9×10.2
角度調節可能、カスタムフィットステンレス製ホルダーには取り外し可能プラスチックラックが付属しています。作業場所からシェーカーへと移動するために、ラックを簡単に取り外しできます。
寸法(cm)内部可動ラック:12.9×27.4×9.9、外部固定ラック:12.7×27.6×12.7
ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2/マイクロチューブラック:4.3
信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ)
速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:2.3
電源3極電源(標準付属)
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
オーハウスインキュベーターシェーカー用アクセサリです。
1ウェル深さ(mm)48.4
オーハウスインキュベーターシェーカー用アクセサリです。
ウェル数4、3、2
ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0
1ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6
アズワン品番64-0975-45
1個
¥19,980
税込¥21,978
41日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHEX1619DGJP
アズワン品番64-0974-56
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
オーハウスThermal/Thermal冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
ウェル数24
ウェル径(mm)12.6
1ウェル深さ(mm)36
寸法(cm)10.2×14.2×5.6
アズワン品番64-0975-33
1個
¥99,980
税込¥109,978
41日以内出荷
オーハウスThermal/Thermal冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
ウェル径(mm)6.4
1ウェル深さ(mm)12.7
寸法(cm)11.9×16.3×7.6
アズワン品番64-0975-28
1個
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
オーハウスThermal/Thermal冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
ウェル数9
ウェル径(mm)16.8
1ウェル深さ(mm)49
寸法(cm)10.4×14.5×7.1
アズワン品番64-0975-34
1個
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
オーハウスThermal/Thermal冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
ウェル径(mm)4
1ウェル深さ(mm)8.1
寸法(cm)11.9×16.3×7.6
アズワン品番64-0975-27
1個
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
オーハウスThermal/Thermal冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
寸法(cm)11.9×16.3×7.6、10.7×7.1×0.25(ウェル)
1ウェル深さ(mm)23
アズワン品番64-0975-26
1個
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
オーハウスインキュベーターシェーカー用アクセサリです。
サンプル/血清およびシンチレーションバイアル用に設計されています。
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
素材はステンレス(SUS304)です。
24×28mm希釈バイアルがセットできます。
対象機種SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP
アズワン品番64-0974-83
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
トレイに取り付け、高さの低いプレートを固定します。
対象機種SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP
アズワン品番64-0974-75
1個
¥5,498
税込¥6,048
31日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
1つのスタンダードマイクロプレートまたはディープウェルプレートをセットできます。
素材は、ステンレス(SUS304)です。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHEX1619DGJP
アズワン品番64-0974-74
1個
¥8,298
税込¥9,128
31日以内出荷
オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。
チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。
寸法(cm)9.5×7.6×5.1(ブロック)
素材熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト
オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。
チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。
寸法(cm)9.5×7.6×5.1(ブロック)
素材熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2、マイクロチューブラック/4.3
対象機種SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、ISLDMPHDGJP、ISLDMPHDGLJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP
アズワン品番64-0975-05
1個
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。
素材はステンレスです。
ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
関連キーワード
1
2
次へ