「デジタル 計り 0.01」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
材質(本体)T304ステンレス製
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
保護等級非対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77
仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可
範囲風袋:最大ひょう量まで
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイLCD、白色バックライトつき
通信出力なし
作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと
ひょう量単位g
塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)
表示形式デジタル
防塵防水性能IP65
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレススチール製
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
材質(計量部)ステンレススチール
1秒以内の高速安定表示。
超頑丈設計、高分解能。
30種類のサンプル登録・呼出機能。
3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。
床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)
安定時間(秒)1以内
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
入力第2計量台:fはい
分解能[計数]1:1500000内部分解能
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED
サイズ(mm)プラットフォーム:225×300
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能非対応
安定時間(秒)3
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能非対応
安定時間(秒)3
校正証明書一般校正
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
材質(計量台)プラスチック
寸法(mm)316×60×316、(プラットフォーム)280×316
単位(計量)キログラム
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)80(結露なきこと)
作業温度範囲(℃)5~40
バッテリー寿命電池使用で300時間
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
測定単位g、kg
材質(計量皿)ステンレス
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。
様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん
表示形式デジタル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
質量(kg)1
ひょう量単位g
超頑丈な薄型設計です
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)202×224×54
表示部LCDディスプレイ
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
直線性±1g
安定時間(秒)1(代表値)
アズワン品番62-1362-53-56
計量皿形状角
校正証明書一般校正
1個
¥74,980
税込¥82,478
21日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
最小表示(g)0.001
本体寸法(mm)202×222×103
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)93
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
繰返し性0.002g(標準偏差)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
直線性±0.003g
安定時間(秒)1.5(代表値)
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
計量皿形状角
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
計量皿形状角
校正証明書一般校正
人気機種TAシリーズの後継機です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
ひょう量単位g、kg
校正証明書一般校正(英語)
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
表示サイズ(mm)267×118×72
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
表示形式デジタル
校正自動校正
測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
防塵防水性能IP54
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス
安定時間(秒)1以内(代表値)
バッテリー稼動時間約9時間
計量皿形状角
材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
安定時間(秒)1(代表値)
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群。高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上。ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載。重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.03g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:フルカラーVGAタッチパネル●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約7時間
種類電子天秤
ひょう量(g)2200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)170×140
表示形式デジタル
アズワン品番62-1362-42-56
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
表示サイズ(mm)267×118×72
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
表示形式デジタル
校正自動校正
測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
防塵防水性能IP54
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス
安定時間(秒)1以内(代表値)
バッテリー稼動時間約9時間
計量皿形状角
材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿
校正証明書一般校正
超頑丈な薄型設計です
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)202×224×54
表示部LCDディスプレイ
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
直線性±1g
安定時間(秒)1(代表値)
アズワン品番62-1362-53-20
計量皿形状角
校正証明書一般校正
1個
¥73,980
税込¥81,378
21日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
安定時間(秒)1(代表値)
校正証明書一般校正
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類卓上型はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト
材質(本体)ダイカスト
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
安定時間(秒)1以内
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
保護等級IP54
表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)
ひょう量単位kg
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿
校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用
風袋引き範囲ひょう量まで
バッテリー寿命270時間
ひょう量単位g
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
最小表示(g)0.001
本体寸法(mm)202×222×103
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)93
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
繰返し性0.002g(標準偏差)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
直線性±0.003g
安定時間(秒)1.5(代表値)
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
★全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載。フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応。USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
仕様計量モード:重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他●通信出力:RS232C、USB●校正方法:内蔵分銅(自動校正搭載)●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)●サイズ:230×354×340mm●皿サイズ(mm):Φ130●但し内蔵分銅の校正は実施しておりません。
種類電子天秤
ひょう量(g)220
最小表示(g)0.001
表示形式デジタル
アズワン品番1-9242-33-56
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥179,800
税込¥197,780
17日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
校正内蔵分銅(自動校正搭載)
測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他
通信出力RS232C、USB
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤
表示形式デジタル
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
校正内蔵分銅(自動校正搭載)
測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他
通信出力RS232C、USB
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
研究ラボ、産業分野や教育現場で求めらえる精度や再現性に対応しているこのPRシリーズは、お求めやすい価格で提供しております。RS232のよるデータ送信、バックライトディスプレイや簡単なインターフェイスは計量現場に導入しやすいです。
材質計量皿:ステンレススチール
寸法(mm)317×303×201
種類電子天びん
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付きLCD
シンプル設計で操作が簡単。3種類の計量モード(重量、個数、%)。幅広いラインナップで最適な機種が選択可能。RS232Cインターフェイスを標準装備。床下計量可能。内部分銅による校正が可能
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)
耐久性のある構造
バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示
USBおよびRS232C出力標準装備
セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
仕様ガラス製風防:風防設定なし
質量(kg)3.5
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付きLCD 2行表示
計量皿寸法(Φmm)180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98
安定時間(秒)1(代表値)
ひょう量単位g
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。
種類電子天びん
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×200
通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)
材質(本体)ABSステンレス
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC
表示部フルカラーVGAタッチパネル
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98
仕様カラス製風防:風防キット(別売)
ひょう量単位g
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能
種類電子天秤
電源ACアダプタ
表示部バックライト付LCD
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%
通信出力RS232
計量皿形状丸
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
1秒から3秒の高速安定。シンプルで簡単操作。。ワイドで見やすい2桁表示のディスプレイ。
ひょう量(g)4200
計量皿寸法(Φmm)180
計量皿形状丸
ひょう量単位g
シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能
種類電子天秤
電源ACアダプタ
表示部バックライト付LCD
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%
通信出力RS232
計量皿形状丸
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。NV222JPには校正用分銅を同梱しています。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.01g●直線性:±0.02g●安定所要時間:1秒●電源:ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)●計量皿サイズ:Φ145mm●本体サイズ:204×230×70mm●重量:1kg●計量モード:重量、%、個数、チェック、合計●★計量単位:g、kg●★表示部:白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)●★計量皿材質:ステンレス●★乾電池使用可能時間:270時間
種類電子天秤
ひょう量(g)220
最小表示(g)0.01
表示形式デジタル
アズワン品番1-2118-16-56
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ