10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。 素材はステンレスです。 ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP 寸法(cm)全体:45.7×45.7 バー(cm)45.7
1個
63,980 税込70,378
30日以内出荷

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。 素材はステンレスです。 ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
1個
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
適合【使用可能シェーカー】SHLD0415ALJP、SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP 寸法(cm)29.9×22.2
1個
6,398 税込7,038
30日以内出荷

遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
1個
6,998 税込7,698
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。 チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
1個
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーハウス積み重ねトレイ
装置の付属トレイに容易に取り付けられ、より高い容量を必要とする用途向けに2段目が追加できます。 2段目トレイは、下側トレイの8.9cm上に取り付けられます。トレイには、取り付け用部品およびゴムマットが付属しています。
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウス積み重ねトレイ
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 装置の付属トレイに容易に取り付けられ、より高い容量を必要とする用途向けに2段目が追加できます。 2段目トレイは、下側の8.9cm上に取り付けられます。 トレイには、取り付け用部品およびゴムマットが付属しています。
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に 角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ 電源3極電源(標準付属) 動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし 傾斜角度(°)0~15
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ 許容荷重(kg)最大:2.3 電源3極電源(標準付属) 動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
1個
119,800 税込131,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)