お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで
出力該当なし
ひょう量(kg)150
電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
最小表示(g)20
構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応
計測単位グラム; キログラム
通信方式RS232 (別売)
ディスプレイ赤色LED
プラットホーム寸法(mm)500×400
アプリケーション計量、個数、累積
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介 軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで
電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
プラットホーム寸法(mm)280×316
材質(計量皿)プラスチック
バッテリー寿命電池使用で300時間
表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで
出力該当なし
電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
計測単位グラム、キロ
ディスプレイ赤色LED
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで
出力該当なし
ひょう量(kg)300
電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
最小表示(g)50
構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応
計測単位グラム; キログラム
通信方式RS232 (別売)
ディスプレイ赤色LED
プラットホーム寸法(mm)600 x 500
アプリケーション計量、個数、累積
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで
出力該当なし
ひょう量(kg)30
電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
最小表示(g)5
計測単位グラム; キログラム
通信方式RS232 (別売)
ディスプレイ赤色LED
プラットホーム寸法(mm)350×300
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
正味質量(kg)11
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで
電源単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
バッテリー寿命電池使用で100時間
さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示
仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
ひょう量(kg)15 /30
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
最小表示(g)1 ; 2
構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
プラットホーム寸法(mm)305 x 305
アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールド
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mA
ひょう量(kg)60 /150
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売)
最小表示(g)5 ; 10
本体寸法(mm)903 x 665 x 400
計量皿寸法(mm)500 x 400
計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン
通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能)
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。デザインの特徴/ユーザー設定 15000d/3000e、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブザー音で設定可能なチェックモード、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動電源オフ、コントラスト要請、スクリーンセーバー、自動風袋引き
仕様風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド)
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応
電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム; グラム
通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位グラム; キログラム
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
バッテリー寿命電池使用で100時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mA
ひょう量(kg)150 /300
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売)
最小表示(g)10 ; 20
本体寸法(mm)934 x 775 x 457
計量皿寸法(mm)610 x 457
計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン
通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能)
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応
電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム; グラム
通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。
安定時間(秒)1 秒以内
許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで
材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
計量皿寸法(mm)225 x 300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイLED表示
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで
出力該当なし
ひょう量(kg)30
電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
最小表示(g)5
計測単位グラム; キログラム
通信方式RS232 (別売)
ディスプレイ赤色LED
プラットホーム寸法(mm)350×300
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
正味質量(kg)11
さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示
仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
ひょう量(kg)15 /30
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
最小表示(g)1 ; 2
構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
プラットホーム寸法(mm)305 x 305
アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールド
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応
電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム; グラム
通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで
出力該当なし
電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
計測単位グラム、キロ
ディスプレイ赤色LED
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mA
ひょう量(kg)60 /150
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売)
最小表示(g)5 ; 10
本体寸法(mm)903 x 665 x 400
計量皿寸法(mm)500 x 400
計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン
通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能)
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様●表示部保護カバー:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
計量皿寸法(mm)225 x 300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイLED表示
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし
ディスプレイ赤色LED
風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。デザインの特徴/ユーザー設定 15000d/3000e、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブザー音で設定可能なチェックモード、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動電源オフ、コントラスト要請、スクリーンセーバー、自動風袋引き
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド)
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介 軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで
電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
プラットホーム寸法(mm)280×316
材質(計量皿)プラスチック
バッテリー寿命電池使用で300時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mA
ひょう量(kg)150 /300
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売)
最小表示(g)10 ; 20
本体寸法(mm)934 x 775 x 457
計量皿寸法(mm)610 x 457
計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン
通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能)
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。
安定時間(秒)1 秒以内
許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで
材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位グラム; キログラム
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
バッテリー寿命電池使用で100時間
お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで
出力該当なし
ひょう量(kg)300
電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
最小表示(g)50
構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応
計測単位グラム; キログラム
通信方式RS232 (別売)
ディスプレイ赤色LED
プラットホーム寸法(mm)600 x 500
アプリケーション計量、個数、累積
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応
電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム; グラム
通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで
出力該当なし
ひょう量(kg)150
電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
最小表示(g)20
構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応
計測単位グラム; キログラム
通信方式RS232 (別売)
ディスプレイ赤色LED
プラットホーム寸法(mm)500×400
アプリケーション計量、個数、累積
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで
電源単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
バッテリー寿命電池使用で100時間
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
計量皿寸法(mm)225 x 300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイLED表示
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし
ディスプレイ赤色LED
風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様●表示部保護カバー:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
計量皿寸法(mm)225 x 300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイLED表示
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
関連キーワード
1
2
次へ