コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。
シンプルな2ボタン設計。
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。
高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
材質(ハウジング)ABS樹脂
電池寿命(時間)約1000
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1000
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
校正証明書一般校正
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1000
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
校正証明書一般校正
一般計量および動物計量アプリケーション向けのユーザーフレンドリーな薄型スケール。Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。一般的な配送業務や動物計量用途に適しています。 厚さ 1.5 mm の塗装スチール プラットフォームを備えた薄型設計で、毎日の厳しい使用にも耐えられます。コイル状のケーブルにより、ディスプレイを柔軟に取り付けることができます。Courier 3000 の表示値ホールド・モード (大型の箱や荷物に使用) は、表示をクリアにするまで、その計量値の表示が高さ28mmである大型バックライトディスプレイに表示し続けます。AC アダプターが標準付属しており、持ち運び用に乾電池 (別売り) も使用可能です。
電源ACアダプター(付属)または単3乾電池×3本(別売)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高28mm
連続使用時間(時間)乾電池:100
単位計量:kg
計量方式重量、表示値ホールド
安定所要時間1秒
許容過負荷ひょう量の150%
材質(計量皿)塗装スチール
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。
形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。
操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿
質量(kg)0.5
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)
校正外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41
測定単位g
ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm
風袋引き範囲0~最大ひょう量
バッテリー稼動時間1000時間
ひょう量単位g
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
測定単位g、kg
材質(計量皿)ステンレス
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
材質(本体)T304ステンレス製
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
保護等級非対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77
仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可
範囲風袋:最大ひょう量まで
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイLCD、白色バックライトつき
通信出力なし
作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと
ひょう量単位g
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール
機種取引証明用:非対応
電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備
風袋引き範囲最大ひょう量まで
保護定格:該当なし
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間
出力非対応
仕様第2計量台入力:非対応
種類台はかり
表示形式デジタル
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造。バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)。USBおよびRS232C出力標準装備
仕様●ひょう量:6200g●最小表示:10mg●繰り返し性:10mg●直線性:±20mg●安定時間:1秒●計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定●通信出力:RS232、USBデバイス(全て標準装備)●表示部:バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)●計量皿寸法:Φ180mm●重量:3.5kg●電源:ACアダプタ(標準付属)
アズワン品番65-3428-98
1個
¥159,800
税込¥175,780
43日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能非対応
安定時間(秒)3
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
寸法(mm)209×321×309
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(付属)
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能非対応
安定時間(秒)3
校正証明書一般校正
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)
材質(本体)T304ステンレス製
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
ひょう量単位g
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。コンパクトで堅牢なオールステンレススケール。日本語表示キーシート採用で簡単操作。明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤
表示形式デジタル
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造。バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)。USBおよびRS232C出力標準装備。内部分銅搭載
仕様●ひょう量:6200g●最小表示:10mg●繰り返し性:10mg●直線性:±20mg●安定時間:1秒●計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定●通信出力:RS232、USBデバイス(全て標準装備)●表示部:バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)●計量皿寸法:Φ180mm●重量:3.5kg●電源:ACアダプタ(標準付属)
アズワン品番65-3428-97
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
乾電池稼動時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1000
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
校正証明書一般校正
乾電池稼動時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1000
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
校正証明書一般校正
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。
種類電子天びん
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×200
通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)
材質(本体)ABSステンレス
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC
表示部フルカラーVGAタッチパネル
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98
仕様カラス製風防:風防キット(別売)
ひょう量単位g
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
計量皿寸法(mm)Φ180
表示部バックライト付きLCD 2行表示
計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定
安定時間(秒)1
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
計量皿寸法(mm)Φ180
表示部バックライト付きLCD 2行表示
計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定
安定時間(秒)1
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)
耐久性のある構造
バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示
USBおよびRS232C出力標準装備
セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
仕様ガラス製風防:風防設定なし
質量(kg)3.5
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付きLCD 2行表示
計量皿寸法(Φmm)180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98
安定時間(秒)1(代表値)
ひょう量単位g
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去。筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造。バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)。USBおよびRS232C出力標準装備
仕様ひょう量:620g 最小表示:1mg 繰り返し性:1mg 直線性:±2mg 安定時間:2秒 計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力:RS232、USBデバイス(全て標準装備) 表示部:バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 計量皿寸法:Φ120mm 重量:4.5kg ガラス製風防:標準装備 電源:ACアダプタ(標準付属)
アズワン品番65-3428-96
1個
¥149,800
税込¥164,780
43日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル)
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
質量(kg)1.4
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能IP65
安定時間(秒)3
計量皿形状角
校正証明書一般校正
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。
種類電子天びん
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)
計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC
表示部フルカラーVGAタッチパネル
電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350
質量(kg)6.9
仕様ガラス製風防:標準装備
ひょう量単位g
個数計量と言えばレンジャーカウント
個数確認や棚卸作業などに最適です
一秒以内の高速安定
超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです
3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです
チェック計量にも最適です
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)300×225
安定時間(秒)1以内
測定モード重量・個数・チェック・チェック個数・累積
通信出力RS232C、USB
電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
仕様●表示部保護カバー:別売アクセサリ●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで
ひょう量(kg)15
電源ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売
最小表示(g)2
計測単位Gram; Kilogram
繰返し性5g
ディスプレイバックライト付き液晶表示
直線性±5g
プラットホーム寸法(mm)245 x 190
バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
正味質量(kg)2.5
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
研究ラボ、産業分野や教育現場で求めらえる精度や再現性に対応しているこのPRシリーズは、お求めやすい価格で提供しております。RS232のよるデータ送信、バックライトディスプレイや簡単なインターフェイスは計量現場に導入しやすいです。
材質計量皿:ステンレススチール
寸法(mm)317×303×201
種類電子天びん
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付きLCD
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル)
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
質量(kg)1.4
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能IP65
安定時間(秒)3
計量皿形状角
校正証明書一般校正
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
プラットホーム寸法(mm)245×190
バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
正味質量(kg)2.5
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
仕様●表示部保護カバー:別売アクセサリ●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで
ひょう量(kg)15
電源ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売
最小表示(g)2
計測単位Gram; Kilogram
繰返し性5g
ディスプレイバックライト付き液晶表示
直線性±5g
プラットホーム寸法(mm)245 x 190
バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
正味質量(kg)2.5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ