45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 出力非対応 電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 保護等級IP66 通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ) 表示形式デジタル ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲ひょう量(kg)まで 動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと) バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間 ひょう量単位キログラム/グラム
1台
99,980 税込109,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。
安定時間(秒)1 秒以内 許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで 材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
1セット
219,800 税込241,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
1セット
209,800 税込230,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)150 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)20 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)500×400 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)300 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)50 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)600 x 500 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。デザインの特徴/ユーザー設定 15000d/3000e、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブザー音で設定可能なチェックモード、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動電源オフ、コントラスト要請、スクリーンセーバー、自動風袋引き
仕様風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction 出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売); ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド) バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
219,800 税込241,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示
仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67 出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O ひょう量(kg)15 /30 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 最小表示(g)1 ; 2 構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売); ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) プラットホーム寸法(mm)305 x 305 アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールド バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。
安定時間(秒)1 秒以内 許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで 材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。デザインの特徴/ユーザー設定 15000d/3000e、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブザー音で設定可能なチェックモード、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動電源オフ、コントラスト要請、スクリーンセーバー、自動風袋引き
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売); ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド) バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)300 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)50 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)600 x 500 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)150 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)20 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)500×400 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示
仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67 出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O ひょう量(kg)15 /30 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 最小表示(g)1 ; 2 構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売); ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) プラットホーム寸法(mm)305 x 305 アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールド バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
259,800 税込285,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし ディスプレイ赤色LED 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
149,800 税込164,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
1セット
269,800 税込296,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし ディスプレイ赤色LED 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
169,800 税込186,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレス製の計量皿。 ステンレス製フレーム。 アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)。 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート。 RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり 電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属 表示形式デジタル 防塵防水性能IP68 通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 安定時間(秒)1以内(代表値) 材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部:ステンレス
1個ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水タイプ。フロント・マウントタイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
1台
129,800 税込142,780
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
仕様ひょう量:150kg 最小表示:10g 繰り返し性:20g 直線性:±20g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:420×550mm 重量:19.2kg 電源:ACケーブル(標準付属)、充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働) アズワン品番65-3729-59
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷

防水タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水タイプ。フロント・マウントタイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
1台
129,800 税込142,780
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり 電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属) 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド 防塵防水性能IP68 通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 材質(ポール)ステンレス(表示部用) 安定時間(秒)1以内(代表値) 材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計量皿形状 校正証明書一般校正 材質(表示部)ステンレス
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり 電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属) 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド 防塵防水性能IP68 通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 材質(ポール)ステンレス(表示部用) 安定時間(秒)1以内(代表値) 材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計量皿形状 校正証明書一般校正 材質(表示部)ステンレス
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP65 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレススチール製
1個ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応。LEDディスプレイ採用。ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
種類台はかり 計量皿寸法(mm)300×350 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚 材質表示部:ABS プラスチック製 電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備) 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 風袋引き範囲0からひょう量まで モード計量モード:計量、個数、累積 安定時間(秒)1秒 バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 許容過負荷ひょう量の125%まで ゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
1台ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

D33Pシリーズの表示部はダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級
仕様●規格:透明・袋状 アズワン品番65-3729-80
1セット(5枚)
10,780 税込11,858
48日以内出荷

高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション) 表示サイズ(mm)267×118×72 表示部4.3インチTFTグラフィックLCD 表示形式デジタル 校正外部分銅による校正 測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定 防塵防水性能IP54 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス 安定時間(秒)1以内(代表値) バッテリー稼動時間約12時間 計量皿形状 材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿 校正証明書一般校正
1個
259,800 税込285,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応 LEDディスプレイ採用 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備 経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質塗装スチール(表示部用ポール) 質量(kg)15 種類台はかり ひょう量(kg)60 電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備) 最小表示(g)10 本体寸法(mm)400×612×940 表示形式デジタル 繰返し性10g(標準偏差) 測定モード重量、個数、合計 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 通信出力RS232(別売) 直線性±10g アズワン品番63-5729-64-20 バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿 計量皿形状 校正証明書一般校正 材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
1個
85,980 税込94,578
21日以内出荷

高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション) 表示サイズ(mm)267×118×72 表示部4.3インチTFTグラフィックLCD 表示形式デジタル 校正外部分銅による校正 測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定 防塵防水性能IP54 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス 安定時間(秒)1以内(代表値) バッテリー稼動時間約12時間 計量皿形状 材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿 校正証明書一般校正
1個
259,800 税込285,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション) 表示サイズ(mm)267×118×72 表示部4.3インチTFTグラフィックLCD 表示形式デジタル 校正自動校正 測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定 防塵防水性能IP54 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス 安定時間(秒)1以内(代表値) バッテリー稼動時間約9時間 計量皿形状 材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿 校正証明書一般校正
1個
379,800 税込417,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応 LEDディスプレイ採用 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備 経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質塗装スチール(表示部用ポール) 質量(kg)15 種類台はかり ひょう量(kg)60 電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備) 最小表示(g)10 本体寸法(mm)400×612×940 表示形式デジタル 繰返し性10g(標準偏差) 測定モード重量、個数、合計 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 通信出力RS232(別売) 直線性±10g アズワン品番63-5729-64-56 バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿 計量皿形状 校正証明書一般校正 材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷

高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション) 表示サイズ(mm)267×118×72 表示部4.3インチTFTグラフィックLCD 表示形式デジタル 校正自動校正 測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定 防塵防水性能IP54 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス 安定時間(秒)1以内(代表値) バッテリー稼動時間約9時間 計量皿形状 材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿 校正証明書一般校正
1個
379,800 税込417,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーハウスレンジャー7000
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類卓上型はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト 材質(本体)ダイカスト 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定 表示部4.3インチTFTグラフィックLCD 安定時間(秒)1以内 電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション) 保護等級IP54 表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H) ひょう量単位kg
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本語キーシートで操作が簡単です。★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得。★表示部用ポール標準装備。★明るく見やすいバックライト付液晶表示。★RS232Cインターフェース標準装備。★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。
寸法(mm)計量台:500×650×90 質量(kg)32 電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備) ケーブル長(m)2.3 表示バックライト付きLCD表示 最小表示(kg)0.02 保護等級IP67(計量部のみ) インターフェースRS232C サイズ(mm)500×740×920 秤量(kg)150 サービス分類レンタル
1台
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロント・マウントタイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
1台
74,980 税込82,478
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
仕様ひょう量:600kg 最小表示:50g 繰り返し性:100g 直線性:±100g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:600×800mm 重量:27.6kg 電源:ACケーブル(標準付属)、単2乾電池6本で360時間稼働 アズワン品番65-3729-54
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

フロント・マウントタイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿 質量(kg)4.2 種類電子天秤 電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225 測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 防塵防水性能IP43(非防水) 通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売) 安定時間(秒)1以内 バッテリー稼動時間約210時間 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
99,980 税込109,978
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)