2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本) 寸法(mm)168×241×160 電源(V)AC100(50/60Hz) 容量(kg)1.1 表示(時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃)4~40 アズワン品番64-0975-55 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)4.9 使用環境湿度(%)20~85
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用) 寸法(mm)137×267×114 容量マイクロプレート×2 電源(V)AC100(50/60Hz) 表示(時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃)4~40 アズワン品番64-0975-57 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)3.5 使用環境湿度(%)20~85
1個
85,980 税込94,578
12日以内出荷