頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
測定単位g、kg
材質(計量皿)ステンレス
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。★人気機種TAシリーズの後継機です。★明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。★IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。★乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。★NVタイプは積み重ね保管可能です。
仕様計量モード:質量、%、個数、チェック、合計
質量(kg)1.5
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)240×250×74
計量皿寸法(mm)230×174
表示形式デジタル
繰返し性(標準偏差)0.1g
直線性±0.2g
アズワン品番1-2118-11
電池使用時間(時間)乾電池:270
安定所要時間1秒
計量皿形状角
秤量(g)2200
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)
最小表示(g)1
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±2g
アズワン品番1-2119-14-20
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1台
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)
最小表示(g)1
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±2g
アズワン品番1-2119-14-56
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。NV222JPには校正用分銅を同梱しています。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.01g●直線性:±0.02g●安定所要時間:1秒●電源:ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)●計量皿サイズ:Φ145mm●本体サイズ:204×230×70mm●重量:1kg●計量モード:重量、%、個数、チェック、合計●★計量単位:g、kg●★表示部:白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)●★計量皿材質:ステンレス●★乾電池使用可能時間:270時間
種類電子天秤
ひょう量(g)220
最小表示(g)0.01
表示形式デジタル
アズワン品番1-2118-16-56
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥60,980
税込¥67,078
9日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)230×174
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g、kg
校正証明書一般校正(英語)
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)204×230×70
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性0.1g
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±0.2g
安定時間(秒)1以内(代表値)
アズワン品番63-5729-39-20
電池使用時間(時間)270(乾電池)
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1個
¥54,980
税込¥60,478
16日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)204×230×70
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性0.1g
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±0.2g
安定時間(秒)1以内(代表値)
アズワン品番63-5729-39-56
電池使用時間(時間)270(乾電池)
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1個
¥57,980
税込¥63,778
16日以内出荷
関連キーワード