43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
用途特定計量器。パーセント計量。データ通信。床下計量。個数計数 電源ACアダプタ標準装備 通信方式RS232 表示器外部:別売 ディスプレイバックライト付きLCD 使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲最大ひょう量まで
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
用途特定計量器。パーセント計量。データ通信。床下計量。個数計数 電源ACアダプタ標準装備 通信方式RS232 表示器外部:別売 ディスプレイバックライト付きLCD 使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲最大ひょう量まで
1セット
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小型の手のひらサイズポケット天びん シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿によりセンサーと操作部をプリテクト スーパースモールサイズでポケットにジャストフィット ボタン電池((CR2032)2個が標準付属、ポップアップ式で楽々電池交換
種類電子天びん 表示形式デジタル 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)65(W)×63(D) 計量方式重量 表示部液晶表示 安定時間(秒)2(代表値) 電池寿命(時間)約30(二酸化マンガンリチウム電池使用時) 電源ボタン電池(CR2032)2個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×97×22 繰返し性0.1g(標準偏差) 直線性±0.1g 質量(kg)80 ひょう量単位g
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位kg
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×200 通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備) 材質(本体)ABSステンレス 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部フルカラーVGAタッチパネル 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98 仕様カラス製風防:風防キット(別売) ひょう量単位g
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正 最小表示(mg)0.1 繰返し性±0.1mg(標準偏差) 直線性±0.2mg 校正内部自動校正 安定時間(秒)2以内 測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC 計量皿寸法(Φmm)90 インターフェースRS232C・USB 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
1個
379,800 税込417,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正 最小表示(mg)0.1 繰返し性±0.1mg(標準偏差) 直線性±0.2mg 校正内部自動校正 安定時間(秒)2以内 測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC 計量皿寸法(Φmm)90 インターフェースRS232C・USB 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
1個
379,800 税込417,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備) 計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部フルカラーVGAタッチパネル 電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350 質量(kg)6.9 仕様ガラス製風防:標準装備 ひょう量単位g
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん 表示形式デジタル 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)377(W)×311(D) 通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備) 材質(本体)ABSステンレス 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部フルカラーVGAタッチパネル 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120 繰返し性±0.1g(標準偏差) 直線性±0.2g 質量(kg)10 仕様ガラス製風防:風防設定なし ひょう量単位kg
1台
429,800 税込472,780
10日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん EX
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。
1台(1台)
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん EX
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。風防自動開閉タイプです。
寸法(mm)230×393×350(風防付) 電源ACアダプタ(付属) 最小表示0.1mg 計量皿寸法(mm)90Φ 繰返し性±0.1mg 直線性±0.2mg 校正分銅校正分銅内蔵
1台(1台)
369,800 税込406,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。
寸法(mm)230×393×350(風防付) タイプ校正分銅内蔵 電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属) 計量皿寸法(Φmm)80 繰返し性±0.015mg 直線性±0.1mg 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
特価
319,800 税込351,780
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120 繰返し性±0.1g(標準偏差) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 防塵防水性能IP54(計量台のみ) 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内 計量皿形状 ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1個
449,800 税込494,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウスナビゲーターNVT
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 測定単位g、kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174 風袋引き範囲ひょう量まで バッテリー寿命270時間 ひょう量単位g
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120 繰返し性±0.1g(標準偏差) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 防塵防水性能IP54(計量台のみ) 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内 計量皿形状 ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1個
449,800 税込494,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。 ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。 フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正 校正内部自動校正 表示カラーVGAタッチパネル 機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド インターフェースRS232・USB 対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7 材質風防/静電気防止コーティングガラス 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 寸法(mm)230×393×350
1台
299,800 税込329,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。 ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。 フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正 校正内部自動校正 表示カラーVGAタッチパネル 機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド インターフェースRS232・USB 対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7 材質風防/静電気防止コーティングガラス 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 寸法(mm)230×393×350
1台
299,800 税込329,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) 赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
ひょう量(g)320 校正証明書一般校正 最小表示(mg)0.1 繰返し性±0.1mg(標準偏差) 直線性±0.2mg 校正内部自動校正 安定時間(秒)3以内 測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC 計量皿寸法(Φmm)90 インターフェースRS232C・USB 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7 アズワン品番3-5126-03-20
1個
489,800 税込538,780
59日以内出荷

フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) 赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
ひょう量(g)320 校正証明書一般校正 最小表示(mg)0.1 繰返し性±0.1mg(標準偏差) 直線性±0.2mg 校正内部自動校正 安定時間(秒)3以内 測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC 計量皿寸法(Φmm)90 インターフェースRS232C・USB 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7 アズワン品番3-5126-03-56
1個
499,800 税込549,780
59日以内出荷

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売) 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 測定単位g、kg 材質(計量皿)ステンレス
1個ほか
47,980 税込52,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーハウスナビゲーターNV
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 風袋引き範囲ひょう量まで バッテリー寿命270時間 ひょう量単位g
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん
エコ商品
GLP/GMP準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属) 通信出力RS232 USB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)ステンレス
1台(1台)
249,800 税込274,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属) 通信出力RS232 USB 材質(計量皿)ステンレス
1台(1台)
139,800 税込153,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量まで 電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 計測単位g、kg 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 通信方式RS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売) 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 計量方式質量、個数、%、チェック 文字サイズ(mm)20/桁 バッテリー寿命270時間
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
1セット
48,980 税込53,878
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
1セット
119,800 税込131,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
バッテリー寿命270時間
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
1セット
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm) 安定時間(秒)1以内 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで 入力第2計量台:fはい 分解能[計数]1:1500000内部分解能 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED サイズ(mm)プラットフォーム:225×300 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
95,980 税込105,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)204×230×70 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性0.1g 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内(代表値) アズワン品番63-5729-39-20 電池使用時間(時間)270(乾電池) 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)204×230×70 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性0.1g 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内(代表値) アズワン品番63-5729-39-56 電池使用時間(時間)270(乾電池) 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
57,980 税込63,778
21日以内出荷

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。★人気機種TAシリーズの後継機です。★明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。★IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。★乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。★NVタイプは積み重ね保管可能です。
仕様計量モード:質量、%、個数、チェック、合計 質量(kg)1.5 種類電子天秤 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売) 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)240×250×74 計量皿寸法(mm)230×174 表示形式デジタル 繰返し性(標準偏差)0.1g 直線性±0.2g アズワン品番1-2118-11 電池使用時間(時間)乾電池:270 安定所要時間1秒 計量皿形状 秤量(g)2200
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

日常的な計量用に設計された直感的な天びん、全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載、フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応、USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。GLP/GMP 準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台
56,980 税込62,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 計量皿寸法(mm)230×174 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g、kg 校正証明書一般校正(英語)
1個
58,980 税込64,878
19日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。カラータッチパネルディスプレイ。4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム。最大14言語対応。USB保存機能。メニューロックスイッチ。つり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック。取り外し可能なステンレススチールの計量皿
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)120 /220 最小表示(mg)0.01 ; 0.1 計量皿寸法(mm)80 計測単位カラット; カスタム; グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性0.015mg ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 安定時間(秒)Fine Range 8、Full Range 2 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
569,800 税込626,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。カラータッチパネルディスプレイ。4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム。最大14言語対応。USB保存機能。メニューロックスイッチ。つり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック。取り外し可能なステンレススチールの計量皿
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)120 /220 最小表示(mg)0.01 ; 0.1 計量皿寸法(mm)80 計測単位カラット; カスタム; グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性0.015mg ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 安定時間(秒)Fine Range 8、Full Range 2 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
589,800 税込648,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん 表示形式デジタル 通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト 計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 表示部フルカラータッチパネル 電源ACアダプタ(標準付属) 範囲風袋:最大ひょう量まで 校正内部:AutoCal TM-自動 表示器外部:別売 作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと 材質(計量皿)ステンレススチール ひょう量単位g
1台ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)