9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで 電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 計測単位グラム; キログラム ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命電池使用で100時間
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 材質(計量部)ステンレススチール
1セット
88,980 税込97,878
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで 電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 計測単位グラム; キログラム ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命電池使用で100時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。コンパクトで堅牢なオールステンレススケール。日本語表示キーシート採用で簡単操作。明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1個
79,980 税込87,978
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール。防塵防水保護等級:IPX8。ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェッカ機能を搭載しており、軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます。下限値に相当するサンプルを載せるだけで、あらかじめ設定した許容値で上限値が設定されます(許容値は目量(g)ターゲット値に対する割合(%)、秤量に対する割合(%)から選択できます)。
質量(kg)約13 種類デジタル台はかり アズワン品番3-5141-03 計量皿形状
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
仕様ひょう量:600kg 最小表示:50g 繰り返し性:100g 直線性:±100g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:600×800mm 重量:27.6kg 電源:ACケーブル(標準付属)、単2乾電池6本で360時間稼働 アズワン品番65-3729-54
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷