カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーハウス
- BIGM(丸山製作所)(129)
- 京セラ(23)
- CKD(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- タンガロイ(2)
- omron(オムロン)(1)
- トップ工業(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- MICROCHIP(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- JTT(1)
- HELLA PAGID(1)
「4f420」の検索結果

デジタル台はかり
オーハウス¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷から10日以内出荷産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲