9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction 出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。
安定時間(秒)1 秒以内 許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで 材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
1セット
219,800 税込241,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。
安定時間(秒)1 秒以内 許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで 材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示
仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67 出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O ひょう量(kg)15 /30 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 最小表示(g)1 ; 2 構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売); ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) プラットホーム寸法(mm)305 x 305 アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールド バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示
仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67 出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O ひょう量(kg)15 /30 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 最小表示(g)1 ; 2 構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売); ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) プラットホーム寸法(mm)305 x 305 アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールド バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
259,800 税込285,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
1セット
209,800 税込230,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
1セット
269,800 税込296,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ