224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
60日以内出荷

塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応 LEDディスプレイ採用 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備 経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質塗装スチール(表示部用ポール) 質量(kg)15 種類台はかり ひょう量(kg)60 電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備) 最小表示(g)10 本体寸法(mm)400×612×940 表示形式デジタル 繰返し性10g(標準偏差) 測定モード重量、個数、合計 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 通信出力RS232(別売) 直線性±10g アズワン品番63-5729-64-20 バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿 計量皿形状 校正証明書一般校正 材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
1個
85,980 税込94,578
21日以内出荷

塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応 LEDディスプレイ採用 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備 経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質塗装スチール(表示部用ポール) 質量(kg)15 種類台はかり ひょう量(kg)60 電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備) 最小表示(g)10 本体寸法(mm)400×612×940 表示形式デジタル 繰返し性10g(標準偏差) 測定モード重量、個数、合計 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 通信出力RS232(別売) 直線性±10g アズワン品番63-5729-64-56 バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿 計量皿形状 校正証明書一般校正 材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷

塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応。LEDディスプレイ採用。ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
種類台はかり 計量皿寸法(mm)300×350 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング 質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 安定時間(秒)2 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適。 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。
質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池寿命(時間)約300 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 安定時間(秒)2
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング 質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 安定時間(秒)2 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP65 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレススチール製
1個ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし 電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 計測単位グラム、キロ ディスプレイ赤色LED バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。 シンプルな2ボタン設計。 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。 高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池寿命(時間)約1000 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス
1個ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし 電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 計測単位グラム、キロ ディスプレイ赤色LED バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿 質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1000 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿 質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1000 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚 材質表示部:ABS プラスチック製 電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備) 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 風袋引き範囲0からひょう量まで モード計量モード:計量、個数、累積 安定時間(秒)1秒 バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 許容過負荷ひょう量の125%まで ゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
1台ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)300 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)50 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)600 x 500 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)150 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)20 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)500×400 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし ディスプレイ赤色LED 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
149,800 税込164,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし ディスプレイ赤色LED 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
169,800 税込186,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)150 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)20 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)500×400 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)300 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)50 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)600 x 500 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な輸送用途向けのコンパクトなポータブルシッピングスケール。エコノミー台はかりの Courier 1000シリーズは軽量で耐久性に優れ、オフィス内での発送業務での計量から動物病院等での動物計量まで対応できるラインナップを揃えています。コンパクトな ABS プラスチック設計により、軽量で耐久性を兼ね備えています。 C1000はハンドルが一体化されているため、持ち運びが非常に簡単です。高さ20 mm の大型ディスプレイは視認性に優れ、ダイナミック計量モードを活用することで計量値を維持します。またパッケージの計量の他にも、獣医での小動物の計量にも適しています。オフィスや店舗で使用できる乾電池駆動式(乾電池は別売り)。ACアダプターも標準装備。
仕様計量モード:質量、動物計量 材質計量皿:ABS 質量(kg)1.5 種類台はかり 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売) 本体寸法(mm)280×316×60 計量皿寸法(mm)280×316 表示部LCDディスプレイ 表示形式デジタル 電池使用時間(時間)300(4 分間操作しないと自動オフ) 安定所要時間2秒以内 計量皿形状 ひょう量単位kg
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位kg
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般計量および動物計量アプリケーション向けのユーザーフレンドリーな薄型スケール。Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。一般的な配送業務や動物計量用途に適しています。 厚さ 1.5 mm の塗装スチール プラットフォームを備えた薄型設計で、毎日の厳しい使用にも耐えられます。コイル状のケーブルにより、ディスプレイを柔軟に取り付けることができます。Courier 3000 の表示値ホールド・モード (大型の箱や荷物に使用) は、表示をクリアにするまで、その計量値の表示が高さ28mmである大型バックライトディスプレイに表示し続けます。AC アダプターが標準付属しており、持ち運び用に乾電池 (別売り) も使用可能です。
電源ACアダプター(付属)または単3乾電池×3本(別売) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高28mm 連続使用時間(時間)乾電池:100 単位計量:kg 計量方式重量、表示値ホールド 安定所要時間1秒 許容過負荷ひょう量の150% 材質(計量皿)塗装スチール
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーハウスナビゲーターNVT
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 測定単位g、kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174 風袋引き範囲ひょう量まで バッテリー寿命270時間 ひょう量単位g
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
材質(計量台)プラスチック 寸法(mm)316×60×316、(プラットフォーム)280×316 単位(計量)キログラム ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)80(結露なきこと) 作業温度範囲(℃)5~40 バッテリー寿命電池使用で300時間
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売) 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 測定単位g、kg 材質(計量皿)ステンレス
1個ほか
47,980 税込52,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿 質量(kg)0.5 電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台) 校正外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41 測定単位g ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm 風袋引き範囲0~最大ひょう量 バッテリー稼動時間1000時間 ひょう量単位g
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×242 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量 バッテリー稼動時間約50時間 表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm 安定時間(秒)0.5以内(代表値) 電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 保護等級IPX8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121 質量(kg)3 ひょう量単位g
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール 機種取引証明用:非対応 電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備 風袋引き範囲最大ひょう量まで 保護定格:該当なし ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間 出力非対応 仕様第2計量台入力:非対応 種類台はかり 表示形式デジタル
1台ほか
73,980 税込81,378
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 材質(計量部)ステンレススチール
1セット
88,980 税込97,878
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーハウススカウト
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん 表示形式デジタル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 質量(kg)1 ひょう量単位g
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
寸法(mm)209×321×309 質量(kg)4.5 電源ACアダプタ(付属)
1個ほか
81,980 税込90,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤 表示形式デジタル
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。
電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売) 表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 保護等級IP65(計量部のみ) 計量方式重量・個数・チェック・合計 インターフェイスRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作は2ボタンで容易に行えます。 持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。 重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。 学校教育やキッチンスケールとして最適。
質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売) 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)205×140×41 計量皿寸法(mm)125×132 範囲(風袋)0g~最大秤量 表示形式デジタル 繰返し性(標準偏差)0.1g 直線性0.1g 安定時間(秒)2 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
1台
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂 質量(kg)0.4 電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台) 校正外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41 測定単位g ディスプレイLCD表示 風袋引き範囲0~最大ひょう量 安定時間(秒)2 バッテリー稼動時間約300時間 画面寸法(mm)15 ひょう量単位g
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

計量皿寸法(Φmm)90 含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01 校正分銅50g
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウスナビゲーターNV
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 風袋引き範囲ひょう量まで バッテリー寿命270時間 ひょう量単位g
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーハウスポータブル天びんスカウトSTX
エコ商品
フルカラータッチスクリーン搭載モデルです。 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上させます。 秤量の10倍まで耐えられる構造を採用しています。 さまざまな計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応しています。 0.001gモデルは風防を標準搭載しています。 校正用分銅は秤量620gまでのモデルに標準付属しています。
付属品天びん本体、秤量皿、取扱い説明書、ACアダプター トラスコ品番107-1183 材質計量皿:ステンレス 幅(mm)202 高さ(mm)54 奥行(mm)224 電源(V)ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) ひょう量(kg)0.62 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) ひょう量(g)620 最小表示(g)0.01 全高(mm)54 寸法(Φmm)載皿:120 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時にて約7時間 載台寸法(mm)Φ120 RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)計数個数:3100
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷