エクスプローラー分析上皿電子天びんオーハウス当日出荷から46日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状丸皿通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350質量(kg)6.9仕様ガラス製風防:標準装備寸法(mm)230×393×350使用温湿度範囲温度:10℃~30℃、湿度:85%、結露なきことひょう量単位g