「g5200」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。
形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。
操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿
質量(kg)0.5
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)
校正外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41
測定単位g
ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm
風袋引き範囲0~最大ひょう量
バッテリー稼動時間1000時間
ひょう量単位g
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。
シンプルな2ボタン設計。
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。
高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
材質(ハウジング)ABS樹脂
電池寿命(時間)約1000
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤
表示形式デジタル
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂
質量(kg)0.4
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)
校正外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41
測定単位g
ディスプレイLCD表示
風袋引き範囲0~最大ひょう量
安定時間(秒)2
バッテリー稼動時間約300時間
画面寸法(mm)15
ひょう量単位g
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)
通信出力RS232 USB
材質(計量皿)ステンレス
学校教育用やキッチンスケールとして最適
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング
質量(kg)約0.4
種類電子天秤
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)205×140×41
表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大秤量
直線性1g
安定時間(秒)2
アズワン品番63-5729-32-56
計量皿形状角
校正証明書一般校正
1個
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング
質量(kg)約0.4
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)205×140×41
表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
安定時間(秒)2
計量皿形状角
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
学校教育用やキッチンスケールとして最適
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング
質量(kg)約0.4
種類電子天秤
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)205×140×41
表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大秤量
直線性1g
安定時間(秒)2
アズワン品番63-5729-32-20
計量皿形状角
校正証明書一般校正
1個
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング
質量(kg)約0.4
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)205×140×41
表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
安定時間(秒)2
計量皿形状角
校正証明書一般校正
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
寸法(mm)170×235×55
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
本体質量(kg)0、4
計測単位g
文字高(mm)画面サイズ:15
校正外部分銅による校正
ディスプレイLCD表示
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)125 × 132
風袋引き範囲0~最大ひょう量
モード機能:質量
安定時間(秒)2
バッテリー稼動時間約300時間
コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適。
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。
質量(kg)約0.4
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)205×140×41
表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)
表示形式デジタル
材質(ハウジング)ABS樹脂
電池寿命(時間)約300
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
安定時間(秒)2
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1000
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
校正証明書一般校正
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1000
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
校正証明書一般校正
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
校正内蔵分銅(自動校正搭載)
測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他
通信出力RS232C、USB
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。操作ボタンは2つのため。操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
本体質量(kg)0、5
計測単位g
文字高(mm)ディスプレイサイズ:18
校正外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135 × 201 × 41
ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)128 × 142
風袋引き範囲0~最大ひょう量
モード機能:質量
バッテリー寿命1000時間
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)
耐久性のある構造
バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示
USBおよびRS232C出力標準装備
セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
仕様ガラス製風防:風防設定なし
質量(kg)3.5
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付きLCD 2行表示
計量皿寸法(Φmm)180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98
安定時間(秒)1(代表値)
ひょう量単位g
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
校正内蔵分銅(自動校正搭載)
測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他
通信出力RS232C、USB
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。シンプルな2ボタン設計です。ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。高速安定仕様です。ステンレス製計量皿が標準搭載です。
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)128×142
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載
フルカラータッチパネル搭載
頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現
安定時間が早い
種類電子天びん
表示形式デジタル
通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト
計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定
表示部フルカラータッチパネル
電源ACアダプタ(標準付属)
範囲風袋:最大ひょう量まで
校正内部:AutoCal TM-自動
表示器外部:別売
作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと
材質(計量皿)ステンレススチール
ひょう量単位g
関連キーワード