NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途自動車及び機械整備全般
差込角(sq.)9.5
サイドのカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用ができます。
用途自動車及び機械整備全般
差込角(sq.)9.5
90枚ギアの「9.5sq.ラチェットハンドル」(NBR390)を搭載し、充実の入組内容で満足のいくネプロス最上級ツールセットです。ケースには次世代型チェスト大型EKRシリーズを採用。ブラック、シルバー、レッドのカラーバリエーションモデルを設定。樹脂柄ドライバを入組みました。入組工具にレーザー刻印でお名前をお入れする名前入りツールセットも設定しています。
セット商品数70
セット内容【70点】トレイ:NTX8701ATソケット(六角):NB3-055,07,08,10,12,13,14,17,19,21,22,24ディープソケット(六角):NB3L-08,10,12,13,14,17プラグレンチ:NB3-16SP,18SP,208SPラチェットハンドル(ユニオン式):NBR390スピンナハンドル:NBS3エクステンションバー:NBE3-050,075,150,300クイックスピンナ:NBE38/ユニバーサルジョイントNBJ3ヘキサゴンビットソケット:NBT3-04,05,06,08クロスビットソケット:NBT3P-245°×6°めがねレンチ:NM5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224ストレートショートめがねレンチ:NM1S-0708,1012,1214コンビネーションレンチ:NMS2-08,10,12,13,14,17スパナ:NS2-05507,0810,1012,1113,1214,1417プライヤ:NPJ-200モンキレンチ:NWM-250ロングノーズペンチ:NPSL-200アングルノーズペンチ:NPSL-200BNワイドニッパ:NPN-150BW樹脂柄ドライバ(マイナス):ND1M2-5,6,8樹脂柄ドライバ(クロス):ND1P2-1,2,3樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):ND1MS-6樹脂柄スタッビドライバ(クロス):ND1PS-2
質量(kg)49
90枚ギアの「9.5sq.ラチェットハンドル」(NBR390)を搭載し、充実の入組内容で満足のいくネプロス最上級ツールセットです。ケースには次世代型チェスト大型EKRシリーズを採用。ブラック、シルバー、レッドのカラーバリエーションモデルを設定。木柄ドライバを入組みました。入組工具にレーザー刻印でお名前をお入れする名前入りツールセットも設定しています。
セット商品数70
セット内容【70点】トレイ:NTX8700ATソケット(六角):NB3-055,07,08,10,12,13,14,17,19,21,22,24ディープソケット(六角):NB3L-08,10,12,13,14,17プラグレンチ:NB3-16SP,18SP,208SPラチェットハンドル(ユニオン式):NBR390スピンナハンドル:NBS3エクステンションバー:NBE3-050,075,150,300クイックスピンナ:NBE38ユニバーサルジョイント:NBJ3ヘキサゴンビットソケット:NBT3-04,05,06,08クロスビットソケット:NBT3P-245°×6°めがねレンチ:NM5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224ストレートショートめがねレンチ:NM1S-0708,1012,1214コンビネーションレンチ:NMS2-08,10,12,13,14,17スパナ:NS2-05507,0810,1012,1113,1214,1417プライヤ:NPJ-200モンキレンチ:NWM-250ロングノーズペンチ:NPSL-200アングルノーズペンチ:NPSL-200BNワイドニッパ:NPN-150BW木柄ドライバ(マイナス):ND3M-055,06,08木柄ドライバ(クロス):ND3P-1,2,3木柄スタッビドライバ(マイナス):ND3MS-06木柄スタッビドライバ(クロス):ND3PS-2
質量(kg)49
関連キーワード