カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(19)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
  • オフィスサプライ(45)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(43)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(10)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(1,834)
  • バイク用品(112)
  • 自転車用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(2)
  • 農業資材・園芸用品(38,378)
  • 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • AFF WARE
  • モノタロウ(4,586)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,664)
  • メディアカバーマーケット(35,761)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,758)
  • TRUSCO(12,355)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(91)
  • 以上(99)
  • 以上(104)
  • 以上(107)
価格
  • 1,500円以下(21,054)
  • 1,500-10,000円(14,843)
  • 10,000-50,000円(6,322)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト AFF WARE10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクトAFF WARE(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
6.5cmから45cmまで10段階の高さ調節ができる伸縮式スツールです。シーンに合わせて適切な高さで使用でき、作業時やアウトドアに便利です。
用途玄関椅子や作業時、アウトドアなどに材質ポリプロピレン質量(g)1050耐荷重(kg)100寸法(cm)Φ25×6.5組立方法本体を右方向に回転させお好みの高さでロック収納方法本体を左方向に回転させながら畳んでいく高さ調節10段階
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
警告テープ 危険表示 トラテープ AFF WARE警告テープ 危険表示 トラテープAFF WARE
449税込494
1個
当日出荷
屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として材質PET厚さ(mm)0.16黒/黄長さ(m)33
カラークリップボード A4 バインダー 縦 AFF WAREカラークリップボード A4 バインダー 縦AFF WARE(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
A4サイズの書類などを挟めるクリップボード。柔らかいカラーの全4色。
用途書類の書き込み時や回覧などに材質PP寸法(mm)213×313サイズA4
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
マグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開き AFF WAREマグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開きAFF WARE(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
背面に大判強力マグネットシートが付いているので壁面置きが可能なティッシュ・ペーパータオルケースです。
用途横置きも縦置きもできて、ペーパータオル、ゴミ袋などを入れることができます材質質量(g)600寸法(cm)13×8.5×24特性強力取出口2.9cm
ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット AFF WAREヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セットAFF WARE(1件のレビュー)
998税込1,098
1セット(12個)
当日出荷
ヘルメットのベルト・バンド固定ホルダーです。ヘルメットのフチ部分に取り付けた後、バンドを挟み込むことでヘルメットに固定します。
用途ヘルメットに装着するヘッドライトなどの固定に材質ポリマー合成プラスチック寸法(mm)48×10(1個)、ヘルメット挿入部分:6、ベルト挿入部分:30ブラック質量(g)2.4
AFF乾電池式電子ホイッスル AFF WAREAFF乾電池式電子ホイッスルAFF WARE(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。仕様【音】3パターン付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋材質ABS音量3段階電池単4乾電池×3本(電池別売)サイズ(mm)33×121音量(dB)最大120
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
AFF折りたたみ式マグネットトレイ AFF WAREAFF折りたたみ式マグネットトレイAFF WARE(1件のレビュー)
648税込713
1個
当日出荷
折り畳みが可能なシリコン製のマグネットトレイです。
材質シリコン寸法(mm)50×110
伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納 AFF WARE伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納AFF WARE
1,398税込1,538
1個
当日出荷
約10cm~45cmまでの幅調整が可能なブックエンド。サイズに合わせて伸縮できるので本やファイルが倒れることなくコンパクトに収納できます。背面に壁がなくても使用できるバッククロス設計です。
用途本やファイル、CDなどの収納やオフィス書類の整理整頓に材質金属質量(kg)0.6寸法(cm)最大:45×15×19.5、最小:約10×15×19.5仕切り2
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
ダイヤル錠 ワイヤー式 AFF WAREダイヤル錠 ワイヤー式AFF WARE
849税込934
1個
当日出荷
3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89ワイヤー径(Φmm)3ロック3ダイヤル式
カラーラベルシール 丸型 ロール AFF WAREカラーラベルシール 丸型 ロールAFF WARE(1件のレビュー)
219税込241
1ロール
当日出荷
500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。枚数シール:500(1ロール)シール径(Φmm)25入数(個)1
ワイヤー式キーボックス AFF WAREワイヤー式キーボックスAFF WARE
1,998税込2,198
1個
欠品中
合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに質量(g)約300本体寸法(mm)75×35×95ロックダイヤル式
ペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド AFF WAREペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンドAFF WARE(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が360度回転する収納ボックスです。3つに仕切られた高低分割は大容量収納することができ、文房具やメイク道具など机の上の整理整頓に最適です。必要なものがサッと取り出しやすくオフィスや家庭でのペン立てとして便利です。
用途文房具やメイク道具の整理整頓・収納ケースに仕様仕切数:3材質プラスチック製質量(g)125回転角度(°)360
洗濯バサミ6個セット AFF WARE洗濯バサミ6個セットAFF WARE(1件のレビュー)
799税込879
1セット(6個)
欠品中
ゴムのカバー付いているため挟んだものに跡がつきにくい仕様になっています。ステンレス製の洗濯ばさみ6個セットです
材質ステンレス質量(g)24タイプ小型ピンチ幅(cm)4.8(開口)寸法(cm)12×6×2入数(個)6
AFFひざ用パッド2個セット AFF WAREAFFひざ用パッド2個セットAFF WARE(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ひざ部分に高反発クッション材が施されている作業用ニーパッドです。伸縮性のある面ファスナー仕様の為、簡易に調整が可能です。
用途膝を地面に付けての作業に最適種別ひざ用材質PVC、ポリエステル内容1袋(2個)
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
冷感ヘルメットインナー AFF WARE冷感ヘルメットインナーAFF WARE(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
冷感素材のナイロン製のヘルメットインナーキャップです。優れた吸湿拡散性があるので蒸れにくく、高い伸縮性ながら質感が柔らかくて圧迫感がなく快適な付け心地のヘッドキャップです。洗濯して繰り返し使うことができます。
材質ナイロンサイズフリー
USB Type-C 4in1 ドッキングステーション(USB PD/87W・HDMI/4K・VGA/1080p・USB3.0/Type-A) AFF WAREUSB Type-C 4in1 ドッキングステーション(USB PD/87W・HDMI/4K・VGA/1080p・USB3.0/Type-A)AFF WARE(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂グレー質量(g)43対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps)ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)サイズ(mm)60×45×15(ケーブル含まず)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87WUSBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A
排水口 ゴミ受け ゴミ受 AFF WARE排水口 ゴミ受け ゴミ受AFF WARE(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
排水口のゴミ受け。SMLの3サイズ展開です。水回りの排水口のごみ受けは浅型の既存のゴミ受けと置き換えるだけで網形のゴミ受けより目詰まりしにくく、掃除が楽になります。金属の淵は洗面台を傷つけないように加工してあります。
材質ステンレス
安全反射ベスト AFF WARE安全反射ベストAFF WARE
729税込802
1個
当日出荷
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン質量(g)100材質(調節バックル)プラスチック
ミニダイヤルボックス AFF WAREミニダイヤルボックスAFF WARE(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小型のダイヤルボックスです。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
材質ABS全長(mm)75×33×96質量(g)約100ロック4ダイヤル式
AFFあったかふんわりスリッパ AFF WAREAFFあったかふんわりスリッパAFF WARE(3件のレビュー)
699税込769
1足
当日出荷から15日以内出荷
冬の寒い時期に合うルームシューズです。中底の厚み2cmとふかふかのクッション性で足裏を優しく包みこみます。汚れても手洗での洗濯が可能です裏面は滑り止め加工が施されています。
用途室内用のスリッパとして材質コットン生地、ポリエステル靴タイプスリッパ
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様 AFF WARELANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様AFF WARE
299税込329
1セット(10個)ほか
当日出荷
パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
仕様単線形状RJ45寸法(mm)22×11×14規格CAT5e適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
静電気 除去 防止 キーホルダー AFF WARE静電気 除去 防止 キーホルダーAFF WARE
698税込768
1個
当日出荷
静電気をやさしく除去して、快適な毎日をサポート。カバンやポケット、キーケースに装着して持ち歩ける安心のキーホルダーです。
用途車のドアやドアノブに使用し静電気の発生を減少材質アクリル、銅メッキブルー質量(g)4サイズ(cm)8.3×0.6
SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応 AFF WARESATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応AFF WARE
939税込1,033
1個
当日出荷
【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。
用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター対応OSWindows / Mac OS / Linux対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDDインターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0インジケータパワーランプ / アクセスランプ転送速度(Gbps)最大5(理論値)
ビニール 巾着袋 マチあり 防水 収納袋 靴袋 旅行用 ポーチ 濡れた服 水着 収納ポーチ AFF WAREビニール 巾着袋 マチあり 防水 収納袋 靴袋 旅行用 ポーチ 濡れた服 水着 収納ポーチAFF WARE
499税込549
1セット(10枚)
当日出荷
中身が見えすぎない半透明のまち付き巾着型ビニールバックです。3種類のサイズ展開でアイテムごとに使い分け!レジャーなどの荷物整理にとても便利です。ビニール素材なので濡れた物にも安心です。
用途荷物の整理整頓に!素材ポリエチレン
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
クリップで取り付けるソーラーセンサーライト AFF WAREクリップで取り付けるソーラーセンサーライトAFF WARE(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
クリップで取付けができる広範囲を照らせるソーラーセンサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)200×45×25質量(g)約110全光束(Lm)400センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯2,夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ設置方式クリップ電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)1200
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
AFF呼び出しベル AFF WAREAFF呼び出しベルAFF WARE
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュタイプのベルです。受付や飲食店のテーブル席やレジなど様々なシーンに使用頂けます。
用途呼び出しに
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
...