タコ専用のハイパワーベイトリール。ボートでのタコエギを使用したオクトパスゲーム専用ロープロファイルベイトリール。75mmのパワークランクハンドルと大型EVAラウンドノブでパワフルなリーリングが可能。最大8kgのドラグ力でボトムに張り付いた大型タコもパワーで引き剥がします。ちょっとしたキャスティングに対応するマグネットブレーキ搭載。PEライン2号相当約200mが付属。5ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。アルミスプール。パワークランクハンドル。大型EVAラウンドノブ
適合5+1(ベアリング+クラッチ)
自重(g)225
ギア比6.6:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73
ドラグ力(Kg)最大:8
適合ライン(号)2-200m
PEラインが付属したタコ専用モデル。PEライン4号相当を約100mセットしたタコ専用スピニングリール。吸着したタコとの強引なやりとりも可能なハイトルク仕様。4000番のボディにラウンドEVAノブを搭載。パワフルなリーリングで大ダコもリフトアップ。タコエギやタコジグなどに対応するタコ専用スピニングリール。・PE4号/約100m付。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・アルミマシンカットスプール。・ラウンドEVAノブ
適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)
規格4000
ハンドル長さ(mm)75
ギア比4.8:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69
ドラグ力(Kg)最大:10
標準自重(g)430
適合ライン(号)付属PE:4/100
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
関連キーワード