「プールス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タコ専用のハイパワーベイトリール。ボートでのタコエギを使用したオクトパスゲーム専用ロープロファイルベイトリール。75mmのパワークランクハンドルと大型EVAラウンドノブでパワフルなリーリングが可能。最大8kgのドラグ力でボトムに張り付いた大型タコもパワーで引き剥がします。ちょっとしたキャスティングに対応するマグネットブレーキ搭載。PEライン2号相当約200mが付属。5ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。アルミスプール。パワークランクハンドル。大型EVAラウンドノブ
適合5+1(ベアリング+クラッチ)
自重(g)225
ギア比6.6:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73
ドラグ力(Kg)最大:8
適合ライン(号)2-200m
クラスを超えたハイパフォーマンスモデル。オールラウンダーのハイパフォーマンススピニングリール。エントリーリールとは思えないガタつきが少なく、滑らかな巻き心地。シンプルに肉抜きされた軽量アルミスプール。ブラックを基調としたボディにレッドの差し色はあらゆるロッドとマッチング。幅広く選べる6ラインナップ。・4ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・軽量アルミスプール
ギア比5.1
キワを探る根魚権蔵小型スピニングリール。波止やテトラなどのキワを探る釣りに最適な小型のスピニングリール。コンパクトな800番のスプールは、ライトラインを扱えます。巻き感度に優れたスリムストレートEVAノブを搭載し、穴釣りの繊細な操作にも最適。穴釣りロッド「根魚権蔵キワぽちゃ」とカラーコーディネートもでき、タックル相性も抜群。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・軽量アルミスプール。・SS(スリムストレート)EVAノブ
ハンドル長さ(mm)40
糸巻き量(号-m)1.5/100(ナイロン)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51
ドラグ力(Kg)最大:3
標準自重(g)155
PEラインが付属したタコ専用モデル。PEライン4号相当を約100mセットしたタコ専用スピニングリール。吸着したタコとの強引なやりとりも可能なハイトルク仕様。4000番のボディにラウンドEVAノブを搭載。パワフルなリーリングで大ダコもリフトアップ。タコエギやタコジグなどに対応するタコ専用スピニングリール。・PE4号/約100m付。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・アルミマシンカットスプール。・ラウンドEVAノブ
適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)
規格4000
ハンドル長さ(mm)75
ギア比4.8:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69
ドラグ力(Kg)最大:10
標準自重(g)430
適合ライン(号)付属PE:4/100
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
PEラインが付属した海上釣堀専用モデル。PEライン4号を約50mセットした海上釣堀専用スピニングリール。4000番ボディにラウンドEVAノブを搭載したパワーリール。付属のPEラインは10mごとに5色の色分けをしたカラーマーキング仕様。・PE4号/約50m付(10m毎5色カラーマーキング)。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・シャローアルミマシンカットスプール。・ラウンドEVAノブ
適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)
規格4000
ハンドル長さ(mm)75
ギア比4.8:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69
ドラグ力(Kg)最大:10
標準自重(g)450
適合ライン(号)付属PE:4/約50
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
関連キーワード