雑魚すくい用の小型ネット。川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なネット。使い方・遊び方色々。取れた獲物が見やすいホワイトネットを使用。Mサイズは、超小型でも逃げないマイクロメッシュネット。Lサイズは、2mm目のマイクロネットを採用。柄は伸縮可能タイプ。持ち運びに便利な小物用ネット。
色ネット:ホワイト
キワを探る根魚権蔵小型スピニングリール。波止やテトラなどのキワを探る釣りに最適な小型のスピニングリール。コンパクトな800番のスプールは、ライトラインを扱えます。巻き感度に優れたスリムストレートEVAノブを搭載し、穴釣りの繊細な操作にも最適。穴釣りロッド「根魚権蔵キワぽちゃ」とカラーコーディネートもでき、タックル相性も抜群。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・軽量アルミスプール。・SS(スリムストレート)EVAノブ
ハンドル長さ(mm)40
糸巻き量(号-m)1.5/100(ナイロン)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51
ドラグ力(Kg)最大:3
標準自重(g)155
ワカサギ専用のコンパクトリール。ワカサギ釣り専用の小型ラウンドリール。ライトラインを扱いやすい幅狭スプール。棚停止フックを搭載しており、狙った棚へ落とせます。操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。
ベアリング2BB
ハンドル右
ハンドル長さ(mm)68
自重(g)160
ギア比6.1:1
糸巻き量(号-m)1/100(ナイロン)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57
ドラグ力(Kg)最大:2
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
超小型のボタン電池式蓄光器。超コンパクトな指先サイズのUV蓄光器。エギやワームなど蓄光タイプのルアーを短い照射時間で長く光らせます。バッグなどに取り付け簡単なカラビナ付き。メバリング・アジング・ワインドなどで幅広く活躍。・テスト用電池付属
使用電池リチウムボタン電池CR2016(3V)×2枚
照射時間(時間)連続:約8時間
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
PROX×BLUESTORMコラボロゴ!全ての船釣り対応の救命胴衣。BLUESTORMのモーゲットウエストにPROXロゴをあしらったコラボデザイン。全ての船釣り対応した自動膨脹式の救命胴衣。国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。【レールシステム】によりType Aを取得しているウエストベルトタイプのライフジャケットの中でも、コンパクトで、軽量。気室側にもベルト(レール)の上を行き来できるパーツが取り付けられており、膨脹時にそのベルト(レール)上を移動しながら膨脹するシステムを【レールシステム】と呼びます。ボビン(スプール)の装着状態、使用状態がそれぞれ一目で確認できます。気室の膨脹には、16g炭酸ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)の浮力を作り出します。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用可能。コンパクトな自動膨脹式救命胴衣です。国土交通省型式承認、新基準適合品。小型船舶の全ての航行区域に対応のタイプA。船検査対応。常時着用対応品
浮力(kg)初期:約9
超小型のボタン電池式蓄光器。超コンパクトな指先サイズのUV蓄光器。エギやワームなど蓄光タイプのルアーを短い照射時間で長く光らせます。バッグなどに取り付け簡単なカラビナ付き。メバリング・アジング・ワインドなどで幅広く活躍。・テスト用電池付属(リチウムボタン電池CR2016(3V)×2枚)
照射時間(時間)連続:約8時間
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
多機能プライヤーと小型プライヤーがセットになった親子のようなプライヤー。使い勝手の良いサイズ感の親プライヤーと小型スプリットに対応する子プライヤーがセットになったまるで親子のようなプライヤー。親プライヤーは、軽量アルミグリップとブラックオキサイドコート仕上げステンレスのハイブリッド仕様。#2~#8のスプリットリングに対応。PEライン対応タングステンラインカッター、クリップやガン玉つぶし、開き止めロック機構などの多用途仕様。スモールサイズの子プライヤーは、チタンコート仕上げ。#00~#2のスプリットリングに対応。使用するときだけ広げられる回転格納式。開き止めロック機構付き。トラウトからオフショアまでワイドレンジな多用途スプリットプライヤー。材質:ステンレス・アルミ。スプリットリング対応サイズ:(親)#2~#8 (子)#00~#2
全長(mm)子:70、(親)180
タイプストレート
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
キワを攻めるラウンド両軸リール。波止やテトラなどのキワを攻める釣りに最適な小型のラウンドリール。操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。手返し良く、移動しながらキワを探る釣りに最適。「根魚権蔵キワぽちゃ」とベストマッチング。・アルミスプール
ギア比6.1:1
糸巻き量(号-m)2/100(ナイロン)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57
ドラグ力(Kg)最大:2.5
標準自重(g)151
ダイヤモンド加工が施されたアイチューナー付きのフックシャープナー。ダイヤモンド加工が施されたアイチューナー付きの携帯用シャープナー。針先が研ぎやすい溝付き。小型プラグやジグヘッド、スモールサイズのフックに最適な45とあらゆるルアーやフックに対応する80の2規格。
粒度#800/#1000(溝付側)
厚さ(mm)2
溝幅(mm)アイチューナー:1.4/1.1/0.9
悪路でも荷物をガードするソリ用ネット。荷物落下防止のソリ用ネット。荷物が多いときでもしっかりガードする120cm×70cmのジャンボLサイズのネットに太コードを付属。ワダチや強風時に荷物を落とさないための必需品。太コードはカラビナ付で簡単にお手持ちのソリに取り付け可能。10本付属のためしっかりと固定可能。ネットを折りたたんで小型のソリにも取り付けできます。・カラビナ付太コード10本付属
材質コード:ラバー・スチール/アルミ(コード/カラビナ)、ネット:ナイロン
色グリーン
サイズ(cm)ネット:120×70
網目(mm)ネット:30
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
チヌブレーキを搭載したチヌ筏特化モデル。チヌ筏に特化した小型両軸リール。筏師必須のチヌブレーキを採用。巻き取り時はロックがかかり手を離すとブレーキが効く機構。コンパクトで手になじみやすくサミングが容易なロープロファイル形状。ゴールドカラーのアルミスプールは、2号ラインが150m巻けるラインキャパシティ。・アルミスプール。・クイックスプールチェンジ。・チヌブレーキ機構
適合1BB+1(ベアリング+クラッチ)
ハンドル右
ギア比6.0:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66
ドラグ力(Kg)最大:2
標準自重(g)180
1個
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
グリップが15cm延長出来るソルトテレスコロッド。携帯に便利な小継のソルトルアーロッド。手になじみ操作性の良く軽量なショートセパレートグリップにエクステンショングリップをセット可能。エクステンショングリップ使用時は、両手でのロングキャストに対応し広範囲をサーチできます。汎用性の高いMLアクションで小型プラグやジグヘッド、軽量ジグからシンカーをセットしたワーミングまで高次元に対応し、多彩な魚種を狙えます。仕舞寸法35cm~38cmまでのコンパクト設計はバッグにラクラク入るサイズ感で、バイク・自転車での移動や旅先での釣行にも大活躍。ソルトゲームをさらに気軽に楽しめるモバイルテレスコソルトロッド。
先径(mm)1.4
ラウンドノブ採用の実戦派スピニングリール。アルミマシンカットハンドルに小型のラウンド型EVAノブを搭載。スムースな回転は、あらゆるジャンルの釣りに対応。操作性の良いフロントドラグスピニングリールです。
適合ベアリング+クラッチ:3BB+1