「小型船舶用法定備品」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国土交通省型式の改定基準に対応した子供用の救命胴衣。国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した子供用救命胴衣です。成長の著しいお子様のため、SとMの2サイズをご用意。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・小型船舶用救命胴衣(タイプA)。・国土交通省型式承認品2013年改定基準対応モデル。・型式:TK-13B型。・表地:ポリエステル100%。・裏地:ポリエステル100%。・浮力材:EPE
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX×BLUESTORMコラボロゴ!全ての船釣り対応の救命胴衣。BLUESTORMのモーゲットウエストにPROXロゴをあしらったコラボデザイン。全ての船釣り対応した自動膨脹式の救命胴衣。国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。【レールシステム】によりType Aを取得しているウエストベルトタイプのライフジャケットの中でも、コンパクトで、軽量。気室側にもベルト(レール)の上を行き来できるパーツが取り付けられており、膨脹時にそのベルト(レール)上を移動しながら膨脹するシステムを【レールシステム】と呼びます。ボビン(スプール)の装着状態、使用状態がそれぞれ一目で確認できます。気室の膨脹には、16g炭酸ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)の浮力を作り出します。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用可能。コンパクトな自動膨脹式救命胴衣です。国土交通省型式承認、新基準適合品。小型船舶の全ての航行区域に対応のタイプA。船検査対応。常時着用対応品
浮力(kg)初期:約9
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ