吸盤式のコンパクトな竿受。ロックレバー式の吸盤の採用によりクーラーボックスやタックルボックス、車のボディーや窓ガラス等にも取付け可能。竿受部分は細い竿でも掛けられるV字型、さらにロック機能付で360度回転し90度内角度調整も可能です。2個入りなので組み合わせ方で用途いろいろ。ワカサギ釣りから波止釣りまで、あらゆる釣りに使用可能な吸盤竿受です。
高さ(mm)110(側面使用時)、145(平面使用)
径(Φmm)吸盤:67
耐荷重(kg)1
使用時寸法(mm)側面:70(横サイズ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
竿受け部が折りたためる吸盤ロッドハンガー。竿受け部の折りたたみが可能な吸盤ロッドハンガー。持ち運びに便利な竿受け部折りたたみ構造。吸盤ロックレバーで吸盤を強力固定。クーラーに取り付けて竿掛けに、車のガラス面に取り付けて仕掛け作りに。竿受けは軽量アルミ素材を使用。360度回転し、お好きな角度に調節可能。コンパクトな吸盤ロッドハンガー。
材質アルミ/ABS・PVC(ポール/吸盤)
色レッド/ブラック
耐荷重(kg)1
全長(cm)使用時:25
ポール径(Φmm)約6
収納時寸法(cm)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
フックサポートと大型吸盤で強力吸着!。車内に2個取り付れば移動中のロッドホルダーに!クーラーに取り付けて竿掛けに!ウェア干しのフックに!。吸盤だからネジなどの煩わしい取付けがなく、取付け・取り外しもラクラク。様々なフィッシングシーンに使えるマルチハンガー!。吸盤の吸着力が弱くなったり変形した場合…。50~60℃のお湯に吸盤面を約5~6分間浸し、変形をもどし乾かしてからご使用下さい。・材質。(本体)ABS樹脂/エラストマー樹脂。(吸盤)塩化ビニール樹脂。・耐荷重:5kg。・ロッド対応直径:17mm以下。・耐熱温度:70℃
耐荷重(kg)5
耐熱温度(℃)70
直径(mm)17以下(ロッド対応)
吸盤で設置!素早くライン交換が可能。強力吸盤なので、いろいろな場所に簡単にしっかり取り付けられ、素早くリールにラインを巻き取れます。ポールは、90度で角度調節ができ縦巻きでも横巻きでも可能。車の窓やクーラーなどの平面部に簡単取付け。釣場でもラインの巻取れます。・吸盤材質:ABS・アルミ・PVC。・ポール材質:アルミ・ステンレス・真鍮
色パープル
使用時寸法(mm)250×70×70
ポール径(Φmm)8
自重(g)125
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
関連キーワード