きめ細かい泡を吐出する円形セラミックストーン。エアーポンプ用のセラミックストーン。円形なので広い面積(※1)で泡を吐出。細かい泡(※2)を素早く水に浸透させます。お手持ちのエアーポンプのホースを接続するだけ。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等の水中に新鮮な空気を吐出します。(※1)泡の出方には個体差がございます。ご使用前には必ずしっかりと水を吸わせてください。(※2)エアーポンプにより泡の大きさ、量は異なります。
材質セラミック
吐出面が広い円形エアーポンプ用セラミックストーン。エアーポンプ用のセラミックストーン。直径8cmの広い面積(※1)で泡を吐出。細かい泡(※2)を素早く水に浸透させます。お手持ちのエアーポンプのホースを接続するだけ。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等の水中に新鮮な空気を吐出します。(※1)泡の出方には個体差がございます。ご使用前には必ずしっかりと水を吸わせてください。(※2)エアーポンプにより泡の大きさ、量は異なります。・焼成具合により色合いや自重が異なります。自重目安110g~130g程度。
材質セラミック
本体サイズ(mm)直径80×H16(ホース口含まず)
1個
¥879
税込¥967
9日以内出荷
静音「3VALVE」システム採用のパワフルエアーポンプ。強運転時毎分約2Lのパワフルエアーポンプ。1台に3つポンプを配置し、順に動かすことで振動を軽減し静音化を実現した「3VALVE」システム。どでかストーンが標準装備され、きめ細やかな泡が素早く水に浸透します。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等に最適。・使用電池:単一形乾電池2本(別売)。・送風量:LOW(弱)1.2L/毎分 HIGH(強)2.0L/毎分。・電池寿命:LOW(弱)連続約45時間 HIGH(強)連続約15時間※アルカリ電池使用時。・モーター寿命:約700時間。・本体自重:約200g(電池・ストーン・ホース含まず)。・60cmホース・どでかストーン付属
使用時間45/15(LOW/HIGH)h
本体サイズ(mm)W80×D40×H150(ホース口含まず)
送風量1.2/2.0(LOW/HIGH)L/毎分
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
関連キーワード