マグネットリリーサー機能が備わった針外し。マグネットが付いた針外し。マグネットで取り外し取り付けができるので機動性抜群。リング付属でDカンなどに吊り下げて使用可能。耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト仕上げのアルミボディ。オリジナルのヘッド形状で針外しがスムーズ。ヘッド部にラインを通し、針をスリットに入れて押し込むと簡単に針が外せます。小魚の口に対応するSヘッド、レギュラーサイズのMヘッド、中型魚~大型魚、ブラックバスにも対応するLサイズの3サイズをラインナップ。・材質:ネオジウム磁石・アルミ
ロングノーズのさびにくいプライヤー。完全熱処理、サビにくい表面処理MFG仕上を施した丈夫でさびにくいプライヤー。ストレートタイプは約75mm、先曲がりタイプは約70mmとロングノーズなプライヤー。ミニ先曲がりはコンパクトなボディに約50mmのベントノーズ。握りやすさも考慮したグリップ形状でひとつは持っていたい便利ツールです。・焼入:完全熱処理。・材質:高炭素鋼(MFG仕上)
サビに強くコンパクトなプライヤー。汚れを落としやすくさらにサビに強いステンレスミラー仕上げのミニプライヤー。先曲がりのベントタイプ。挟む、曲げる、切る、針外しとしても使用可能。携帯性に優れた小型多機能プライヤーです。
全長(mm)114
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
サビに強くコンパクトなプライヤー。汚れを落としやすくさらにサビに強いステンレスミラー仕上げのミニプライヤー。スプリットリングオープナーとして使用可能なスプリットプライヤー。挟む、曲げる、切る、針外しとしても使用可能。携帯性に優れた小型多機能プライヤーです。
全長(mm)116
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
全長15.5cmの多機能プライヤー。スプリットリングオープナーとして使用可能なスプリットプライヤー。ストレートと先曲りベントタイプの2ラインナップ。挟む、曲げる、切る、針外しとしても使用可能。手のひらサイズの握りやすいグリップ形状。幅広く使える多機能プライヤーです。・標準全長:15.5cm。・ステンレス。・パキスタン製
全長(cm)15.5
万力取付式のワカサギ外し。手を汚さずにワンタッチでワカサギを針から外せる万力取付式の針外し。スリット部分が軽量で丈夫なアルミ製。チモト部分をメタルスリットに通し、そのまま上に引き上げるだけで簡単にワカサギが外せます。スリット部分は外しやすい角度に調節可能。お手持ちのバケツに万力で締め込むことでしっかりセッティング可能。攻棚ワカサギアンテナ(マグネット式)や攻棚ワカサギアンテナマルチアングルSTの取り付けが可能。スピーディーにワカサギが外せる釣果アップ間違いなしの便利ツールです。材質:PBT・アルミ・その他。スリット部は角度調節可能
取付幅(mm)~18
ネジでバケツに取り付け!オールインワンワカサギ外しの替クローにも!。手を汚さずにワンタッチでワカサギを針から外せる針外し。スリット部分が軽量で丈夫なアルミ製。チモト部分を金属スリットに通し、そのまま上に引き上げるだけで簡単にワカサギが外せます。スリット部分は、外しやすい角度に調節可能。お手持ちのバケツのお好きな位置に付属のアダプターでセッティング出来ます。また、オールインワンワカサギ外しやワンタッチワカサギ外しアイアンクロー(万力式)のスリットと交換が可能。スピーディーにワカサギが外せる釣果アップ間違いなしの便利ツールです。【セッティング方法】。)本体とアダプターで穴を開けたバケツ等を挟み固定ネジで取付けます。2)角度調節ネジで外しやすい角度に調整して下さい。
自重(g)35
アンテナ・カウンター標準装備のワカサギ外し。さらに手返し良く使いやすくなったワカサギ外しの決定盤。ワカサギの針を素早く外せ釣果へと繋げます。バケツの平たい面にはもちろん、コーナーや丸バケツへの取り付けが可能。取り付けはトリガーを引くだけで挟み込め、13mmまでの水槽・バケツに対応。仕掛けハンガーとして使うアンテナが標準装備。14~83.5cmに伸縮し、仕掛けの長さに応じたセッティングが可能。フックに仕掛けをかけることで針同士が絡まずスムーズに扱えます。ワカサギがかかった針をスリットに通してチモト(針を結んでいるところ)を持ち、上げるだけで針が外せます。スリットは、軽量・丈夫・針がかりしにくいアルミ製。針の外しやすい角度に調節可能。カウンターは、本体の両サイドと単品でも取り付け可能。釣れたワカサギをカウントできます。手を汚さず針に直接触れずに外せるので初心者やお子様にも安心。針外しに必要な機能がオールインワンとなったワカサギ外し。・取付幅:13mm以下。・材質:PBT・アルミ・ステンレス・ネオジウム磁石。・スリット部は角度調節可能。・両サイドに取付け可能なカウンター付。・単品取り付けも可能。・取り外し可能なアンテナ付属
全長(cm)アンテナ:14~83.5
取付幅(mm)13以下
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
関連キーワード