タモホルダー標準装備のランディングシャフト。ソルトウォーターアングラーのレギュラーアイテム、タモホルダーを標準装備したランディングシャフトのサードエディション。ポイント移動の多い釣りやエギングのギャフの柄として威力を発揮するアイテム。ルアーフィッシングからクロダイの落とし込み釣りやヘチ釣りなど機動性を必要とするフィッシングシーンに最適なランディングシャフト。・張りのある硬さの高バランス設計。・機動性抜群の小継仕舞寸法。・エンボスグリップ。・タモホルダー(専用工具付)。・素早い振り出しを可能にするエアーホール付尻栓&コルクエンドグリップ
先径(mm)11.6
カーボン含有率(%)92
樹脂ボディがスリムになったタモホルダー。手持ちの小継ギャフや玉の柄に簡単に取り付けられてベストやベルトにセットすれば素早いランディングが可能な便利ツール。ホルダー部は2本のネジでしっかり締まるスリムボディ。付属スペーサーで元竿の締め過ぎ変形を防止。上部のリングホールは落下防止コードやカラビナを装着可能。材質:ナイロン樹脂・アルミ・カーボン。取付工具付属
全長(mm)180
直径(mm)取付位置対応:29.9~36.3
木目調仕上げのアルミロッドスタンド。軽量アルミ製ロッドスタンドに木目調シートをコーティング。加工性の良いアルミだからこそできる高さ調節機能や軽量さを活かしながらインテリアにも馴染む木目の風合いに仕上げました。軽量なので、室内での配置替えも容易。コンパクトな8本用・12本用、大容量の24本用の3ラインナップ。工具要らずで簡単に組み立てが可能。
色木目調
樹脂ボディがスリムになったタモホルダー。樹脂ボディを軽量なスリム形状にしたタモホルダー。フックハンガーの角度と長さを調節できる「アジャスタブル機構」(360度回転可)は、ユーザー自身でベストなポジションをセッティングでき、タモ置きステーや受玉などに変化させることも可能。ホルダー部は2本のネジでしっかり締まるスリムボディ。付属している6サイズのスペーサーで元竿の締め過ぎ変形を防止。上部のリングホールは落下防止コードやカラビナを装着可能。材質:ナイロン樹脂・アルミ・(カーボンブラックのみ)カーボン。取付工具付属
全長(mm)180
直径(mm)取付位置対応:29.9~36.3
アイスドリル用替刃。氷上ワカサギ釣り必須アイテムのアイスドリル用交換替刃。ステンレス製の扇状ブレード採用で、氷への食い込みが良く、スムーズ&スピード穴開けが可能です。PX816アイスドリル6インチ・PX901アイスドリル14.8cmロングフィン・PX020アイスドリルマイクロ15はもちろん、エリクソン・エキスパートの替え刃としてもご使用頂けます。・穴径:15cm。・2枚入り。・ステンレス製扇状ブレード。・専用ネジ4個、取付工具(6角レンチ)付属
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
関連キーワード