2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油 (ASTM)L5.5 全酸価(mgKOH/g)0.45 使用温度範囲(℃)常温 適合範囲すべり面 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。
用途対水溶性加工油用 (ASTM)L4.5 使用温度範囲(℃)常温 適合範囲すべり面 引火点(℃)238 粘度63.25 流動点(℃)-12.5 危険等級 動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数114 密度(g/cm3 at15℃)0.8791 色(ASTM)4 全酸価(mgKOH/g)1.05 抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)