こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,898
税込¥10,888
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少
磨耗粒子により生じる堆積物の低減
ベアリング磨耗の防止性向上
様々なシール材との非常に優れた適合性
オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力
スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性
幅広い用途
鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮
良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置
ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置
ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け
適合範囲ギヤ
合成ベースストックおよび添加剤
用途循環/ギヤオイルとして
形状液体
色オレンジ
容量(L)20
引火点(℃)256 (493°F)
沸点(℃)316(600°F)
融点(℃)適用外
粘度(cSt)320(at40℃)、38.6(at100℃)
流動点(℃)-30(-22°F)
危険等級Ⅲ
溶解度無視できる
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
比重(at15℃)0.867
燃焼範囲(vol%,空気中)下限: 0.9/上限: 7.0
燃焼性(固体、ガス) 適用外
蒸気圧(KPa)0.013(at20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
関連キーワード