「ゲーミング」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7.1バーチャルサラウンドサラウンドやLEDエフェクトなどゲーミングを盛り上げる多彩な機能を搭載。
質量(g)365
対応OSWindows10/8.1/SP1(32/64bit)、MacOS10.12~
寸法(cm)9×19×18
マイクロホン伸縮式/取り外し不可
機能7.1chバーチャルサラウンドサウンド機能
入力プラグUSB Type-A
コントロールボリュームコントロール
再生周波数帯域(Hz)20~20KHz
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーユニット(Φmm)40
イヤホン形状オーバーヘッド
両耳オーバーヘッドタイプ 密閉型カップデザインによって安定した装着感を実現。フレキシブルマイクアームを採用し着脱可能 マイクの位置調整が容易で不要な時はヘッドホンとしても使用可能。ウィンドスクリーン搭載 息によるノイズを軽減。2種類のイヤークッション付属 標準装備の超柔軟プロテイン素材とメッシュ生地のイヤークッションが付属し、好みに合わせて交換可能。スイーベル機構の搭載 前後に回転する事で耳へのフィット感を向上、内側に約90度回転可能。
色ブラック
イヤホン形状オーバーヘッド型
ケーブル長(m)約2.1
装着方式両耳
高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。
仕様レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS
付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書
質量(g)63
スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7
対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。
センサーPAW3395
分解能50-26000
通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C
充電時間(時間)約6
使用時間(時間)約70
ゲームでの操作性を高めるために銀繊維を採用したスマホ/タブレット用ゲーミングフィンガーキャップです。
縫い目がないので滑りが良く、プレイ時にも違和感がありません。
スワイプやタップなどの操作がよりスムーズにできます。
また、スマホ画面への指紋付着を防ぐほか、手汗や指先の乾燥による感度の低下防止にも役立ちます。
超薄0.3mmで伸縮性の高いストレッチ素材を採用しており、指先へのフィットが良く、思った通りの操作が可能です。
仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000
付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)
材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT
寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146
質量(kg)約1.8(±50g)
色ブラック
電源USBバスパワー
接続方式有線
対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIA
キー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)3.2
インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)
ケース構造:ガスケットマウント
1台
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
サウンドコントローラー。UP-USCはゲームのサウンドをより快適にカスタマイズ可能なサウンドコントローラーです。 FPSに最適な3Dモードは足音や銃撃の方向をわかりやすく判断するVirtual 7.1サラウンド、臨場感を高めることで世界へ没入するRPGモード、仲間とコミュニケーションを行いながら戦うVCモードの3つのシチュエーションに合わせたEQをプリセットしているので瞬時に最適なサウンドを選択することが可能です。汎用性の高いUSBタイプAの入力はWindows/mac/PS4に対応しています。 音量調整とマイクミュートも手元で操作が可能なのでサウンドと共に操作性も向上させます
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ピンク)。
色ピンク
出力(W)16
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
密閉型カップデザインによって安定した装着感を実現。
マイクの位置調整が容易で不要な時はヘッドホンとしても使用可能。
息によるノイズを軽減。標準装備の超柔軟プロテイン素材とメッシュ生地のイヤークッションが付属し、好みに合わせて交換可能。
前後に回転する事で耳へのフィット感を向上、内側に約90度回転可能。
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ホワイト)。
色ホワイト
出力(W)16
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ゲーミングスピーカー。Edifier社製ゲーミングシリーズHecate G1000。
色ホワイト
出力(W)5
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
ゲーミングスピーカー。Edifier社製ゲーミングシリーズHecate G1000。
色ピンク
出力(W)5
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(レッド)。
色レッド
出力(W)16
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ブラック)。
色ブラック
出力(W)16
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ゲーミングスピーカー。Edifier社製ゲーミングシリーズHecate G1000。
色ブラック
出力(W)5
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。また、75パーセントレイアウトでありながら日本語配列バージョンも展開。カスタマイズ製も備えており、初めてのメカニカルキーボードにも、2台目以降のお客様にも満足いただける内容となっています。
色ホワイト
キー方式メカニカル
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
Edifier社製Hecate バーチャル7.1サラウンドゲーミングスピーカー G1500BAR。
打鍵感と静粛性に優れた打ち心地の良いゲーミングキーボード。
UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。
最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ゲーミングディスプレイに求められる高い水準のスペックをクリア。ゲーム感覚をさらに昂揚させる機能を加えたゲーミング液晶ディスプレイ。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
画面サイズ24.5型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TN
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
打鍵感と静粛性に優れた打ち心地の良いゲーミングキーボード。
UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。
最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ゲーミングディスプレイに求められる高い水準のスペックをクリア。ゲーム感覚をさらに昂揚させる機能を加えたゲーミング液晶ディスプレイ。
規格WQHD (Wide-Quad-HD)
解像度2560×1440
画面サイズ27型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
sRGBカバー率100パーセントの広色域、かつどこから見ても色味やコントラストの変化が少ない広視野角のADSパネルを採用したゲーミング向けの液晶ディスプレイです。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
最大解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式ADS
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
USBとBluetoohの2系統を兼ね備えたコンパクトなバー型スピーカー。モニター下部に収まるコンパクト型サウンドバーでゲーミングサウンドをアップグレード。
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
安心して長く使える「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)。100HzADSパネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ、ゲーミングにも使える100Hz対応で高速かつ滑らかな映像表示が可能です。ディスプレイスタンド部の溝はスマホスタンドにもなり、限られたスペースを有効にご使用いただけます。長時間使用にも優しいフリッカー軽減機能・ブルーライト軽減機能に対応しています。
消費電力(W)約15.9、最大:約24.21、スリープモード:0.5
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1
解像度1920×1080
画面サイズ23.8型
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式ADS
最大表示色約1677万色
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D
付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル
材質金属+プラスチック
寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5
質量(g)28.9
温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85
対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール
速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒
インターフェースUSB3.2Gen2×2
関連キーワード